絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(817)
  • RS PRO(730)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(357)
  • SICK(346)
  • 岩田製作所(254)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(202)
  • アサ電子工業(189)
  • azbil(旧:山武)(176)
  • 北陽電機(150)
  • オムロンヘルスケア(145)
  • BOURNS(113)
  • AUTONICS(オートニクス)(109)
  • Baumer(85)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • testo(テストー)(58)
  • PEPPERL+FUCHS(55)
  • ユーアールディ(53)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 T熱電対CHINO(チノー)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
シースK熱電対温度センサ CHINO(チノー)シースK熱電対温度センサCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から14日以内出荷
シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
シースT熱電対温度センサ CHINO(チノー)シースT熱電対温度センサCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から27日以内出荷
測定範囲(℃)-40~200仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500仕様圧着速感形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
K熱電対専用プローブ CHINO(チノー)K熱電対専用プローブCHINO(チノー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途表面汎用形質量(g)100
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対CHINO(チノー)
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
コンプレッションフィッティング CHINO(チノー)コンプレッションフィッティングCHINO(チノー)
2,998税込3,298
1個
21日以内出荷
シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対CHINO(チノー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から46日以内出荷
形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から14日以内出荷
圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)-40~500仕様圧着L字形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
ハンディ温湿度計用 交換センサ(センサ一体型) CHINO(チノー)ハンディ温湿度計用 交換センサ(センサ一体型)CHINO(チノー)
9,898税込10,888
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
HN-EH一体形専用 交換素子
表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)表面温度測定用測温抵抗体・R060CHINO(チノー)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から26日以内出荷
リード線(m)2素子Pt100
簡易補償形表面温度測定用センサ・C015シリーズ CHINO(チノー)簡易補償形表面温度測定用センサ・C015シリーズCHINO(チノー)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から26日以内出荷
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から14日以内出荷
圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~800仕様圧着高温形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~800応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)素線の種類K熱電対
水中投入型測温抵抗体 CHINO(チノー)水中投入型測温抵抗体CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から21日以内出荷
長さL(mm)100
高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対CHINO(チノー)
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
ソリッドパック熱電対K熱電対 CHINO(チノー)ソリッドパック熱電対K熱電対CHINO(チノー)
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
形状保護管:ストレート形形式NCZS1-0
被覆熱電対 K熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 K熱電対CHINO(チノー)
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷から36日以内出荷
被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 T熱電対CHINO(チノー)
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷から36日以内出荷
針状形T熱電対温度センサ CHINO(チノー)針状形T熱電対温度センサCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
測定範囲(℃)-40~200仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ温度測定範囲(℃)-40~200接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150素線の種類T熱電対
表面温度測定用T熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用T熱電対温度センサCHINO(チノー)
14,980税込16,478
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
測定範囲(℃)-40~200仕様圧着低温形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類T熱電対
カードロガー用 長尺リード付温度センサ CHINO(チノー)カードロガー用 長尺リード付温度センサCHINO(チノー)
6,498税込7,148特価
1セット
当日出荷から60日以内出荷
材質(リード線)耐熱平行塩化ビニール
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
19,980税込21,978
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100
針状形K熱電対温度センサ CHINO(チノー)針状形K熱電対温度センサCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から27日以内出荷
シース熱電対(針状形)
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)
14,980税込16,478
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
圧着低温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~200仕様圧着低温形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類K熱電対
カードロガー用外付温度センサ CHINO(チノー)カードロガー用外付温度センサCHINO(チノー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
仕様外付温度センサ
保護管付測温抵抗体 CHINO(チノー)保護管付測温抵抗体CHINO(チノー)
10,980税込12,078
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS304形状保護管:ストレート形
微細管形測温抵抗体・R003 CHINO(チノー)微細管形測温抵抗体・R003CHINO(チノー)
21,980税込24,178
1本
26日以内出荷
材質保護管:SUS316形式R003-3接続接続導線:WY34 3m付素子Pt100
シートカップル・C060シリーズ CHINO(チノー)シートカップル・C060シリーズCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1本
26日以内出荷
K熱電対(圧着高温形/YC599-99K CHINO(チノー)K熱電対(圧着高温形/YC599-99KCHINO(チノー)
37,980税込41,778
1セット
32日以内出荷
仕様K熱電対、最高800℃、応答約4秒
K熱電対(圧着形/YC599-99K CHINO(チノー)K熱電対(圧着形/YC599-99KCHINO(チノー)
26,980税込29,678
1セット
32日以内出荷
仕様K熱電対、最高500℃、応答約1.8秒
K熱電対(圧着高温形/YC599-99K CHINO(チノー)K熱電対(圧着高温形/YC599-99KCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1個
22日以内出荷
仕様K熱電対、最高800℃、応答約4秒
K熱電対(圧着形/YC599-99K CHINO(チノー)K熱電対(圧着形/YC599-99KCHINO(チノー)
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
仕様K熱電対、最高500℃、応答約1.8秒
シース熱電対 端子箱タイプ CHINO(チノー)シース熱電対 端子箱タイプCHINO(チノー)
6,998税込7,698
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
小形熱画像センサ CHINO(チノー)小形熱画像センサCHINO(チノー)
239,800税込263,780
1箱ほか
8日以内出荷から14日以内出荷
小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。 従来より2倍のフレームタイムの高速仕様 アナログ信号出力付
測定範囲(℃)-20~300材質ポリカーボネート樹脂(黒色)質量(g)約150(センサ本体)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC24適合規格CEマーキング(EN61326-1)アナログ出力1点(4~20mA DC)温度測定範囲(℃)-20~300消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)画素数2000画素インターフェイスイーサネットアナログ出力付きフレームレート6Hz伝送信号4~20mA DC使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
カードロガー用 防滴チューブ付温度センサ CHINO(チノー)カードロガー用 防滴チューブ付温度センサCHINO(チノー)
8,998税込9,898
1セット
40日以内出荷から60日以内出荷
防滴チューブ付温度センサ
カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)カードロガー用 表面温度センサCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1セット
47日以内出荷から60日以内出荷
表面温度測定用温度センサ
測定範囲(℃)-40~60
カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)カードロガー用 表面温度センサCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1セット
47日以内出荷から60日以内出荷
表面温度測定用温度センサ
測定範囲(℃)0~100
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
21,980税込24,178
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様) CHINO(チノー)カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様)CHINO(チノー)
14,980税込16,478
1セット
47日以内出荷から60日以内出荷
測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。
用途食品、飲料関係
センサ