絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • マスプロ電工(21)
  • DXアンテナ(14)
  • サン電子(13)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(5)
  • 住本製作所(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • マックステル(3)
  • 共立電機(1)
  • 第一電波工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスト垂直固定金具 日本アンテナマスト垂直固定金具日本アンテナ(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
ケーブル止め 日本アンテナケーブル止め日本アンテナ
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
支柱取付金具 日本アンテナ支柱取付金具日本アンテナ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
アンテナ取付金具 日本アンテナアンテナ取付金具日本アンテナ
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。 衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
用途ベランダ格子手すり用仕上溶融亜鉛メッキ最大挟み能力(mm)20~100マスト径(Φmm)38
テレビアンテナ取付金具 日本アンテナテレビアンテナ取付金具日本アンテナ
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
用途コンクリート手すり壁取付用仕様錆に強い寸法(mm)(挟み込み)60~300質量(kg)2.8仕上溶融亜鉛メッキマスト径(Φmm)38
ステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻) 日本アンテナステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻)日本アンテナ
8,998税込9,898
1巻
4日以内出荷
アンテナ固定金具 日本アンテナアンテナ固定金具日本アンテナ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンテナをマストに取付ける金具。
ターンバックル 日本アンテナターンバックル日本アンテナ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(4本)
当日出荷
支線の張りを調節します。
マスト継ぎ金具 日本アンテナマスト継ぎ金具日本アンテナ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンテナマストを延長するときに使います。
取付金具 日本アンテナ取付金具日本アンテナ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
衛星アンテナ用避雷器 日本アンテナ衛星アンテナ用避雷器日本アンテナ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A) 保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える質量(kg)0.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×64.6×70.3周波数帯域(MHz)10~30、30~2150電圧定在波比(10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下挿入損失(dB)(10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
防水補助テープ 日本アンテナ防水補助テープ日本アンテナ
869税込956
1袋
5日以内出荷
全長(m)1
ステンレスワイヤー 日本アンテナステンレスワイヤー日本アンテナ
2,998税込3,298
1巻
5日以内出荷
サビに強い
インシュレーター 日本アンテナインシュレーター日本アンテナ
669税込736
1パック(3個)
当日出荷
ケーブルがマストや壁と接触しないようにします。
支線固定くぎ 日本アンテナ支線固定くぎ日本アンテナ
1,998税込2,198
1パック(4本)
5日以内出荷
支線を建物に固定します。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上寸法(mm)Φ6×110
アンカー(アンテナ支線止め) 日本アンテナアンカー(アンテナ支線止め)日本アンテナ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(4本)
5日以内出荷
直径(Φmm)(アンカー)2.0全長(m)0.65材質ステンレス付属品カバー、クギ付
取付金具 日本アンテナ取付金具日本アンテナ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。
用途平面部取付用付属品コーチボルト2本質量(kg)1.66マスト径(Φmm)32

アンテナ関連品』には他にこんなカテゴリがあります

金具類