2ページ目: 金具類

82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ステップル1/2ボックス 住本製作所絶縁ステップル1/2ボックス住本製作所
859税込945
1箱(600個)
7日以内出荷
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル色 グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
片フックターンバックル サン電子片フックターンバックルサン電子
1,598税込1,758
1パック(4本)
3日以内出荷
ケーブルクランプ サン電子ケーブルクランプサン電子
599税込659
1個
3日以内出荷
適合3C・4C・5C
ターンバックル 4本入りセット DXアンテナターンバックル 4本入りセットDXアンテナ
2,798税込3,078
1パック(4本)
翌々日出荷
アンテナ取付の必需品。アンテナマスト支線の、張りの調整用。4本入りセット。 アンテナマストを固定するステーワイヤー(支線)の張りを調整するときに使用します。4本入りセット。
材質本体 亜鉛ダイカスト、電気亜鉛メッキ質量(g)300(1本)パッケージ4本入りパック商品
マスト用取付金具 マスプロ電工マスト用取付金具マスプロ電工(2件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)全長(mm)500質量(kg)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応
ブーム固定金具 マスプロ電工ブーム固定金具マスプロ電工
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
ターンバックル 日本アンテナターンバックル日本アンテナ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(4本)
当日出荷
支線の張りを調節します。
マスト継ぎ金具 日本アンテナマスト継ぎ金具日本アンテナ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンテナマストを延長するときに使います。
ワコーアンカー 共立電機ワコーアンカー共立電機
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
-
ベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) マックステルベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)マックステル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
必要な場所に合わせて取り付けられるBS・CS用アンテナ取り付け金具です。付属品は当て板×2枚、Uボルト×2本、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4枚、平ワッシャー×4枚になります。取り付けは手すりへの取り付け、椅子への取り付け、壁面取り付けなどのいろいろな場所に取り付けがあります。
付属品当て板×2枚、Uボルト×2個、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4個、平ワッシャー×4個質量(g)1410表面処理溶融亜鉛メッキ
マスト支線止め金具 マスプロ電工マスト支線止め金具マスプロ電工
799税込879
1個
8日以内出荷
マストに支線を取付けるための金具です。マスト径31.8mm専用。亜鉛めっきクロメート処理仕上げ。
摘要亜鉛めっきクロメート処理適合マスト径(Φmm)31.8専用RoHS指令(10物質対応)対応
巻付グリップ 大阪避雷針工業(OHK)巻付グリップ大阪避雷針工業(OHK)
639税込703
1個
9日以内出荷
仕様【メッセンジャー】22(mm2)用材質鉄溶融亜鉛めっき長さ(mm)580
ワイヤーコース 大阪避雷針工業(OHK)ワイヤーコース大阪避雷針工業(OHK)
179税込197
1個
9日以内出荷
支線ワイヤー 大阪避雷針工業(OHK)支線ワイヤー大阪避雷針工業(OHK)
549税込604
1個
9日以内出荷
材質ステンレス
メッセンジャーワイヤー 大阪避雷針工業(OHK)メッセンジャーワイヤー大阪避雷針工業(OHK)
329税込362
1個
9日以内出荷
材質鉄溶融亜鉛めっき外径(Φ)【支線】6導体構成(本/mm)7/0.2断面積(mm2)22
ワイヤークリップ 大阪避雷針工業(OHK)ワイヤークリップ大阪避雷針工業(OHK)
439税込483
1個
9日以内出荷
材質ステンレス
ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)DXアンテナ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
適合【アンテナ径】45形以下材質アルミ合金、アルマイト処理長さ(mm)240質量(kg)0.7取付幅(mm)52~172マスト径(Φmm)32取付厚(mm)最大55
マスト接続金具(耐久型) MJ25S-P マスプロ電工マスト接続金具(耐久型) MJ25S-Pマスプロ電工
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
自己融着テープ(1m巻)   SBT1-P サン電子自己融着テープ(1m巻) SBT1-Pサン電子
599税込659
1個
6日以内出荷
コネクタの防水処理、ケーブルの絶縁加工等に最適な自己融着テープです。 耐候性・耐湿性に優れていますので、屋外の使用に対応しております。 1パック1m巻き。
長さ(m)1
伸縮型軒下金具(マスト径25~36Φ用)MSH-400Z サン電子伸縮型軒下金具(マスト径25~36Φ用)MSH-400Zサン電子
12,090税込13,299
1個
8日以内出荷
ビル用マスト支線止め金具 マスプロ電工ビル用マスト支線止め金具マスプロ電工
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
アンテナ支線 (ステンレス製) マスプロ電工アンテナ支線 (ステンレス製)マスプロ電工(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(35m)ほか
4日以内出荷
材質ステンレス
トランクアンプ(中型ハウジングケース)用取付金具 マスプロ電工トランクアンプ(中型ハウジングケース)用取付金具マスプロ電工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途大型ハウジングケースのアンプ用材質鋼板(溶融亜鉛メッキ)
トランクアンプ(大型ハウジングケース)用取付金具 マスプロ電工トランクアンプ(大型ハウジングケース)用取付金具マスプロ電工
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
用途中型ハウジングケースのアンプ用材質鋼板(溶融亜鉛メッキ)
防水補助テープ 日本アンテナ防水補助テープ日本アンテナ
869税込956
1袋
5日以内出荷
全長(m)1
ステンレスワイヤー 日本アンテナステンレスワイヤー日本アンテナ
2,998税込3,298
1巻
5日以内出荷
サビに強い
絶縁ステップル5/8ボックス 住本製作所絶縁ステップル5/8ボックス住本製作所
929税込1,022
1箱(500個)
10日以内出荷
用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキDXアンテナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)583質量(kg)3取付幅(mm)最大115マスト径(Φmm)38
溶融亜鉛メッキステーリング サン電子溶融亜鉛メッキステーリングサン電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
ワイヤーステー金具 サン電子ワイヤーステー金具サン電子
3,998税込4,398
1パック(4本)
3日以内出荷
長さ(mm)650
マストジョイント サン電子マストジョイントサン電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
コンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) マックステルコンクリートフェンス用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)マックステル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg)4.59表面処理溶融亜鉛メッキ
マスト支線止め金具(耐久型) マスプロ電工マスト支線止め金具(耐久型)マスプロ電工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
電灯電話CATV用付属品 Panasonic(パナソニック)電灯電話CATV用付属品Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
BS(CS)アンテナ取付金具 Panasonic(パナソニック)BS(CS)アンテナ取付金具Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
アンテナマスト支持金具 Panasonic(パナソニック)アンテナマスト支持金具Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
インシュレーター 日本アンテナインシュレーター日本アンテナ
669税込736
1パック(3個)
当日出荷
ケーブルがマストや壁と接触しないようにします。
支線固定くぎ 日本アンテナ支線固定くぎ日本アンテナ
1,998税込2,198
1パック(4本)
5日以内出荷
支線を建物に固定します。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上寸法(mm)Φ6×110
アンカー(アンテナ支線止め) 日本アンテナアンカー(アンテナ支線止め)日本アンテナ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(4本)
5日以内出荷
直径(Φmm)(アンカー)2.0全長(m)0.65材質ステンレス付属品カバー、クギ付

アンテナ関連品』には他にこんなカテゴリがあります

金具類