絞り込み
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)
マックステル(4件のレビュー)¥359税込¥3951個欠品中2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様ニッケルメッキ
4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用
日本アンテナ¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷から5日以内出荷3224MHz対応 高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印タイプ4C5C兼用質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
4K8K対応 テレビプラグ
日本アンテナ¥699税込¥7691個当日出荷地上・BS・110°CS・デジタル放送対応材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
4K8K対応高シールドL型変換プラグ
マックステル(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。タイプF型
高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル
DXアンテナ¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。仕様高シールドプラグ テレビ端子側差し込みプラグ式周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
L型接栓プラグ変換
フジパーツ¥539税込¥5931個当日出荷アンテナケーブルをL型接栓に変換するアダプターです。L型になっている部分はネジタイプになっています。先端を回して固定するタイプです。アンテナケーブルの先端プラグをL字に変換する際にご利用いただけます。接続部分が狭い場合にスマートに配線できます!仕様片側F型アンテナジャック(メス)-片側F型アンテナ接栓(オスL字型・ネジタイプ)
整合器(3.5mmミニプラグ-F型)
フジパーツ¥789税込¥8681個7日以内出荷ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。仕様片側:3.5mmミニプラグ、片側:F型ジャック
4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用
日本アンテナ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷3224MHz対応 接栓不要の高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印タイプ4C5C兼用質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
5Cケーブル用アンテナプラグ(3224MHz対応) SCAP5CW-P SCAP5CW-P
マスプロ電工¥619税込¥6811個6日以内出荷新4K8K衛星放送対応(3224MHz)のアンテナプラグです。
4Cケーブル用アンテナプラグ(3224MHz対応) SCAP4CW-P SCAP4CW-P
マスプロ電工¥629税込¥6921個6日以内出荷新4K8K衛星放送対応(3224MHz)のアンテナプラグです。
F型-ミニプラグ整合器(10-770MHZ)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。 ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。仕様●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ)
4K8K対応 テレビプラグ 金メッキ
日本アンテナ¥869税込¥9561個5日以内出荷出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~2602電圧定在波比(10~76)1.4以下、(76~222)1.4以下、(222~770)1.6以下、(770~1489)1.8以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2602)2.0以下挿入損失(dB)(10~76)0.5以下、(76~222)0.5以下、(222~770)0.5以下、(770~1489)0.8以下、(1489~2150)1.0以下、(2150~2602)1.5以下
『アンテナプラグ・接栓』には他にこんなカテゴリがあります
- アンテナプラグ
- 接栓
- 整合器/アッテネータ
- ダミー抵抗器
- 同軸コネクタ