曜日別特売

減衰器(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 15dB、F型)

減衰器(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 15dB、F型) - マスプロ電工

ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるために使用します。減衰量15dB。CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS。電流通過型 電流通過容量1A。

内容量
1個(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07075560ATTW15
¥60,500
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする