42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ) マックステル4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)マックステル(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
アンテナプラグ マスプロ電工アンテナプラグマスプロ電工(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
タイプ4C・5C共用RoHS指令(10物質対応)対応
5C用 F型プラグ マスプロ電工5C用 F型プラグマスプロ電工(7件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
仕様5Cケーブル用
7C用 F型プラグ マスプロ電工7C用 F型プラグマスプロ電工(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様7Cケーブル用タイプ7C用
4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用 日本アンテナ4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用日本アンテナ
719税込791
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
3224MHz対応 高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
4K8K対応高シールドL型変換プラグ マックステル4K8K対応高シールドL型変換プラグマックステル(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷
2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
タイプF型
L型接栓 日本アンテナL型接栓日本アンテナ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブル DXアンテナ高シールドプラグ【2K・4K・8K対応】 適合ケーブル:F型プラグ付ケーブルDXアンテナ
779税込857特価
1個
当日出荷
ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
仕様高シールドプラグ テレビ端子側差し込みプラグ式周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75
L型接栓プラグ変換 フジパーツL型接栓プラグ変換フジパーツ
539税込593
1個
当日出荷
アンテナケーブルをL型接栓に変換するアダプターです。L型になっている部分はネジタイプになっています。先端を回して固定するタイプです。アンテナケーブルの先端プラグをL字に変換する際にご利用いただけます。接続部分が狭い場合にスマートに配線できます!
仕様片側F型アンテナジャック(メス)-片側F型アンテナ接栓(オスL字型・ネジタイプ)
4K8K対応 テレビプラグ 日本アンテナ4K8K対応 テレビプラグ日本アンテナ
699税込769
1個
当日出荷
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4C用 F型プラグ マスプロ電工4C用 F型プラグマスプロ電工(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様4Cケーブル用
3C用 F型プラグ マスプロ電工3C用 F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様3Cケーブル用
アンテナ Fプラグ中継アダプタ 変換名人アンテナ Fプラグ中継アダプタ変換名人
479税込527
1袋(5個)
欠品中
アンテナケーブル用 Fプラグ中継アダプタ [ ストレート型 ] 5個入
端子ストレート型
C15形 防水F型プラグ マスプロ電工C15形 防水F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンタクトピン付き。
種別防水F型RoHS指令(10物質対応)対応
C15形 F型プラグ マスプロ電工C15形 F型プラグマスプロ電工(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
L型プラグ 日本アンテナL型プラグ日本アンテナ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
仕様プッシュプラグ-F型端子
F型プラグ用アルミリング(4C用入) エスコF型プラグ用アルミリング(4C用入)エスコ
555税込611
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個RoHS指令(10物質対応)対応
整合器(3.5mmミニプラグ-F型) フジパーツ整合器(3.5mmミニプラグ-F型)フジパーツ
789税込868
1個
7日以内出荷
ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。
仕様片側:3.5mmミニプラグ、片側:F型ジャック
高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグ マスプロ電工高発泡型ケーブル用 C15形 防水F型プラグマスプロ電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンタクトピン付き。
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別防水F型
F型プラグ用アルミリング(5C用入) エスコF型プラグ用アルミリング(5C用入)エスコ
555税込611
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個RoHS指令(10物質対応)対応
高シールド型アンテナプラグ【3224MHz・4K8K衛星放送対応】 75Ωケーブル4C・5C共用  ブラック AP7W-P マスプロ電工高シールド型アンテナプラグ【3224MHz・4K8K衛星放送対応】 75Ωケーブル4C・5C共用 ブラック AP7W-Pマスプロ電工
729税込802
1個
6日以内出荷
タイプ4C・5C共用
新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ4C用   F-4PLN サン電子新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ4C用 F-4PLNサン電子
499税込549
1個
8日以内出荷
仕様高シールド適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ5C用   F-5PLN サン電子新4K8K衛星放送対応コンセントプラグ5C用 F-5PLNサン電子
499税込549
1個
8日以内出荷
仕様高シールド適合CS、BS、地デジ、CATV、FM、V-Low、UHF、VHF
5Cケーブル用アンテナプラグ(3224MHz対応) SCAP5CW-P SCAP5CW-P マスプロ電工5Cケーブル用アンテナプラグ(3224MHz対応) SCAP5CW-P SCAP5CW-Pマスプロ電工
619税込681
1個
6日以内出荷
新4K8K衛星放送対応(3224MHz)のアンテナプラグです。
4Cケーブル用アンテナプラグ(3224MHz対応) SCAP4CW-P SCAP4CW-P マスプロ電工4Cケーブル用アンテナプラグ(3224MHz対応) SCAP4CW-P SCAP4CW-Pマスプロ電工
629税込692
1個
6日以内出荷
新4K8K衛星放送対応(3224MHz)のアンテナプラグです。
F型-ミニプラグ整合器(10-770MHZ) エスコF型-ミニプラグ整合器(10-770MHZ)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
Φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。 ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐときに使用します。
仕様●周波数帯域:10~770MHz●入出力インピーダンス:入力:75Ω(F型)出力:75Ω(Φ3.5ミニプラグ)
F型プラグ(5C/防水) エスコF型プラグ(5C/防水)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
F型プラグ(4C/防水) エスコF型プラグ(4C/防水)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
L型プラグ フジパーツL型プラグフジパーツ
539税込593
1個
7日以内出荷
アンテナケーブルをL型プラグに変換する変換アダプターです。
仕様片側:プッシュ式(オス)、片側:ネジ式(メス)
アンテナ 圧着Fプラグ(5C用) 変換名人アンテナ 圧着Fプラグ(5C用)変換名人
539税込593
1袋(5個)
6日以内出荷
アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 5C用 ] 5個入
端子5C用 Fプラグ
アンテナ 圧着Fプラグ(4C用) 変換名人アンテナ 圧着Fプラグ(4C用)変換名人
499税込549
1袋(5個)
6日以内出荷
アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 4C用 ] 5個入
端子4C用 Fプラグ
アンテナ 圧着Fプラグ(3C用) 変換名人アンテナ 圧着Fプラグ(3C用)変換名人
429税込472
1袋(5個)
6日以内出荷
アンテナケーブル用 圧着Fプラグ [ 3C用 ] 5個入
端子3C用 Fプラグ
F形コネクタ 5C用 イチネンTASCOF形コネクタ 5C用イチネンTASCO
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
簡単・安全に施工 高いシールド性と引張り強度
寸法(mm)19.8×Φ11質量(g)10入数10個
4K8K対応 テレビプラグ 金メッキ 日本アンテナ4K8K対応 テレビプラグ 金メッキ日本アンテナ
869税込956
1個
5日以内出荷
出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~2602電圧定在波比(10~76)1.4以下、(76~222)1.4以下、(222~770)1.6以下、(770~1489)1.8以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2602)2.0以下挿入損失(dB)(10~76)0.5以下、(76~222)0.5以下、(222~770)0.5以下、(770~1489)0.8以下、(1489~2150)1.0以下、(2150~2602)1.5以下
4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用 日本アンテナ4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用日本アンテナ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
3224MHz対応 接栓不要の高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
4K8K対応両側ストレートプラグ S-4C サン電子4K8K対応両側ストレートプラグ S-4Cサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タイプ4C用
4K8K対応F型、L型プラグ S-4C サン電子4K8K対応F型、L型プラグ S-4Cサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タイプ4C用
4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4C サン電子4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4Cサン電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ4C用
4K8K対応F型、F型プラグ 2,5C サン電子4K8K対応F型、F型プラグ 2,5Cサン電子
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
タイプ2.5C用

アンテナプラグ・接栓』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナプラグ