絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • マックステル(1)
  • DXアンテナ(1)
  • マスプロ電工(1)
タイプ
  • F型(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
F型(1)
3dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ3dB用アッテネーター F型/電流通過型日本アンテナ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3.2GHz対応、3dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)3.0±0.6、(70~770MHz)3.0±0.6、(770~1489MHz)3.0±0.6、(1489~2150MHz)3.0±0.6、(2150~2681MHz)3.0±0.8、(2681~3224MHz)3.0±1.0
15dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ15dB用アッテネーター F型/電流通過型日本アンテナ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5
20dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ20dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
20dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)20±2.0、(50~60MHz)20±2.5、(70~90MHz)4.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
10dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ10dB用アッテネーター F型/電流通過型日本アンテナ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3.2GHz対応、10dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)10±0.8、(70~770MHz)10±0.8、(770~1489MHz)10±1.0、(1489~2150MHz))10±1.0、(2150~2681MHz))10±1.0、(2681~3224MHz))10±1.0
3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
3dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)3±1.0、(50~60MHz)3±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
10dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ10dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
10dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.5以下、(70~90MHz)10±1.5、(90~770MHz)10±1.0、(770~1500MHz)10±1.5、(1500~2150MHz)10±1.5、(2150~2602MHz)10±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
6dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ6dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
6dB用アッテネーター F型/電流通過型 日本アンテナ6dB用アッテネーター F型/電流通過型日本アンテナ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応、6dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)6.0±0.6、(70~770MHz)6.0±0.6、(770~1489MHz)6.0±0.6、(1489~2150MHz)6.0±0.6、(2150~2681MHz)6.0±1.0、(2681~3224MHz)6.0±1.0
20dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ20dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
20dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)2.5以下、(50~60MHz)4.0以下、(70~90MHz)20±1.5、(90~770MHz)20±1.5、(770~1500MHz)20±1.5、(1500~2150MHz)20±2.0、(2150~2602MHz)20±3.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
15dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ15dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
15dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.5以下、(70~90MHz)15±1.5、(90~770MHz)15±1.0、(770~1500MHz)15±1.5、(1500~2150MHz)15±2.0、(2150~2602MHz)15±2.5周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
10dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ10dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
6dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ6dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
6dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.0以下、(70~90MHz)6±1.5、(90~770MHz)6±1.0、(770~1500MHz)6±1.5、(1500~2150MHz)6±1.5、(2150~2602MHz)6±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
BS 左旋用 ブロックアッテネータ 日本アンテナBS 左旋用 ブロックアッテネータ日本アンテナ
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
本製品は、BS左旋帯域(2339~2490MHz)を減衰させる機器です。他チャンネルに比べ、BS左旋帯域の信号レベルが高い場合に使用することで、チャンネル間のレベル差が改善し、調整が容易になります。
質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~20712339~24902708~3224電圧定在波比(10~2071MHz)2.5以下、(2339~2490MHz)-、(2708~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~2071MHz)3以下、(2339~2490MHz)-、(2708~3224MHz)3以下電流通過入力(出力)端子と出力(入力)端子間:最大DC15V・0.5A減衰量(dB)(10~2071MHz)-、(2339~2490MHz)5~8、(2708~3224MHz)-
15dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型 日本アンテナ15dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
15dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)15±1.5、(50~60MHz)15±1.8、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
3dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型 日本アンテナ3dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型日本アンテナ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
3dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.5以下、(50~60MHz)2.5以下、(70~90MHz)3±1.5、(90~770MHz)3±1.0、(770~1500MHz)3±1.5、(1500~2150MHz)3±1.5、(2150~2602MHz)3±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
6dB用アッテネーターF型/電流通過型   FAT6PE-SP 日本アンテナ6dB用アッテネーターF型/電流通過型 FAT6PE-SP日本アンテナ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
タイプF型
整合器 日本アンテナ整合器日本アンテナ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合本体ARB-D1

アンテナプラグ・接栓』には他にこんなカテゴリがあります

整合器/アッテネータ