54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
かんたんコネクター 日本アンテナかんたんコネクター日本アンテナ(17件のレビュー)
899税込989
1パック(2個)
当日出荷
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工5Cケーブル用ワンタッチF型コネクターマスプロ電工(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。 保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
F形コネクタ サン電子F形コネクタサン電子
2,398税込2,638
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1セット(2個)
翌々日出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
アンテナ変換アダプタ 変換名人アンテナ変換アダプタ変換名人
999税込1,099
1個
6日以内出荷
F型コネクタをL型に変換するコネクタです。 狭い空間で接続する時などに便利です。
コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(L型 F型 メス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)メス形状アンテナコネクタ(L型F型メス)変換タイプオス-メス
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G
Nジャック-SMAジャック 日本テレガートナーNジャック-SMAジャック日本テレガートナー
4,798税込5,278
1個
欠品中
同軸変換アダプタ。
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200 HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズH.FLコネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)75
L型プッシュコネクタ F-LPA-P サン電子L型プッシュコネクタ F-LPA-Pサン電子
399税込439
1個
6日以内出荷
タイプL型
変換アダプター(FT型プラグ←→F座) マスプロ電工変換アダプター(FT型プラグ←→F座)マスプロ電工
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込み型コネクター イチネンTASCO差込み型コネクターイチネンTASCO
939税込1,033
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電線の被覆をむき、差込むだけで接続可能です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
4C用防水コネクタ イチネンTASCO4C用防水コネクタイチネンTASCO
2,998税込3,298
1パック(5個)
5日以内出荷
質量(g)3.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46.5×14×14
BNC型ジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1セット(2個)
翌々日出荷
タイプ半田締付材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1セット(2個)
翌々日出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500
F形コネクタ サン電子F形コネクタサン電子
979税込1,077
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
F形コネクタ サン電子F形コネクタサン電子
699税込769
1個
4日以内出荷
仕様中継セット適合4C用
C-15形コネクタ サン電子C-15形コネクタサン電子
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷
用途屋内用
F形コネクタ サン電子F形コネクタサン電子
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
用途屋内用適合7C用(7C-FB・FV・2V)
F型変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)F型変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
889税込978
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(GHz)0~2
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250耐電圧AC 500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5 maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~2G
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)専用レンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)専用レンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
同軸L型コネクター用レンチ。テレビ用F型コネクタにも最適
サイズ3/8インチ(3C用)、7/16インチ(5C用)
BS・CS用F型コネクターセット マスプロ電工BS・CS用F型コネクターセットマスプロ電工
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷
コンタクトピン付き。
種別防水F型
F形コネクタL形プラグ サン電子F形コネクタL形プラグサン電子
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
F形コネクタ サン電子F形コネクタサン電子
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
7/16ターミネーションジャック 2W 7.5GHz 日本テレガートナー7/16ターミネーションジャック 2W 7.5GHz日本テレガートナー
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
7/16(DIN)終端器。
7/16アングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー7/16アングルアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16アダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナー7/16アダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16ジャック-Nジャック 日本テレガートナー7/16ジャック-Nジャック日本テレガートナー
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16ジャック-Nプラグ 日本テレガートナー7/16ジャック-Nプラグ日本テレガートナー
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16プラグ-Nジャック 日本テレガートナー7/16プラグ-Nジャック日本テレガートナー
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16プラグ-Nプラグ 日本テレガートナー7/16プラグ-Nプラグ日本テレガートナー
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
同軸変換アダプタ。
7/16アダプタ(ジャック/ジャック) 日本テレガートナー7/16アダプタ(ジャック/ジャック)日本テレガートナー
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
7/16アダプタ(プラグ/プラグ) 日本テレガートナー7/16アダプタ(プラグ/プラグ)日本テレガートナー
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷
7/16(DIN)アダプタ。
Nターミネーションジャック 1W 6GHz 日本テレガートナーNターミネーションジャック 1W 6GHz日本テレガートナー
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
N終端器。
Nターミネーションプラグ 1W 6GHz 日本テレガートナーNターミネーションプラグ 1W 6GHz日本テレガートナー
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
N終端器。
Nアングルアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナーNアングルアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
Nアングルアダプタ。
Nアダプタ(プラグ/ジャック) 日本テレガートナーNアダプタ(プラグ/ジャック)日本テレガートナー
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
Nアダプタ。
Nジャック-SMAプラグ 日本テレガートナーNジャック-SMAプラグ日本テレガートナー
4,298税込4,728
1個
13日以内出荷
同軸変換アダプタ。

アンテナプラグ・接栓』には他にこんなカテゴリがあります

同軸コネクタ