絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • ホーリック(25)
  • DXアンテナ(20)
  • マックステル(16)
  • マスプロ電工(14)
  • エスコ(13)
  • カナレ電気(7)
  • サンワサプライ(5)
  • 変換名人(5)
  • 日本アンテナ(4)
  • サン電子(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • RAYTECH(3)
  • アライドテレシス(3)
  • オヤイデ電気(3)
  • NEC三菱(2)
  • RICOH(リコー)(2)
  • 伸興電線(2)
  • KHD(2)
ケーブル型番
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル型番から絞り込む
その他(1)
同軸ケーブル 500m BELDEN同軸ケーブル 500mBELDEN
389,800税込428,780
1巻(500m)
7日以内出荷
Belden Coax Mini RG59/U LSZH -C 精密ビデオ同軸 同軸ケーブルは、内部導体を管状の絶縁層で囲み、管状の導電シールドで囲みます。同軸ケーブルは耐久性に優れ、設置が簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。Belden の 1855ECH は、商業及び放送用ビデオ分配、ワイヤレス、衛星、CATV、CCTV、産業で比類のない性能を発揮するように設計されています。1855ECH Coax ケーブルは、ネットワークスタジオや試作設備やポストプロダクション設備でのライブ放送などの用途に最適です。 用途: 同軸ケーブルは、電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、などのさまざまな用途で使用します。 アナログ / デジタルビデオ回路 無線トランスミッタとレシーバをアンテナに接続します コンピュータネットワーク(インターネット)接続 衛星信号をテレビに送信します 航空宇宙用電子機器 屋内外の用途に最適 規格: CPR Euroclass: Ca-s1, d1, a1CENELEC コンプライアンス: EN50117-1 及び EN50290-2-20 RG タイプ:ミニ 59/U タイプ
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:(Jacket) 4.6mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:2.8 dB/100 m @ 5 MHz●長さ:500m●外被色:緑●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6105アズワン品番65-7363-41

テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル/アンテナケーブル