HDMIケーブル ブラック HAシリーズホーリック6日以内出荷
18Gbps高速伝送対応高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に適したケーブルです。4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。BT.2020対応従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W約19.7×H約11×D約38.5mm●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:5m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番65-5725-34