ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色アイボリー
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント
長さ(mm)1000
1枚
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
幅(mm)110
高さ(mm)80
奥行(mm)450
取付ピッチ(mm)360まで
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
種類フリージョイント
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス
有効内径(mm)Φ40~60
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120
種別エアコン用フィルター
材質ポリプロピレン・PET樹脂
幅(mm)235
種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター
交換目安約2年
対応水洗い不可
入数(個)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
スッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
種類ストレートジョイント
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
種別エアコン用フィルター
材質ポリプロピレン・PET樹脂
種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター
交換目安約2年
対応水洗い不可
入数(個)1
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル
寸法A(mm)56
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト
型60
長さ(m)2
スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。
種類ストレートジョイント
寸法A(mm)60
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。
種類プルボックスカバー
寸法C(mm)15
あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式60型
種類ダクト
寸法A(mm)64
寸法B(mm)54
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
種類エルボ
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。