4カラーpH試験紙イチネンTASCO当日出荷
排水の中和確認に。
反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。
LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。
質量(g)45(ケース、試験紙含む)測定範囲(pH)0~14寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)色数(インジケーターカラーゾーン)4色
ドレンクリーナーイチネンTASCO4日以内出荷
手動・電動兼用のスグレモノ。
手動ハンドルでも電動ドリルを使用しても作業ができます。
密封型プラスチックボディで軽量です。
高強度ワイヤーで排水管のつまりを簡単に取りのぞきます。
ワイヤーは三つ爪チャックで簡単に固定できます。
仕様(清掃距離)7.5m寸法(mm)L395×HΦ203質量(g)3.5能力(mm)(清掃)パイプ径Φ20~Φ75
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
配管セットフローバル税込¥4,398~¥3,998~