絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(15)
  • イチネンTASCO(397)
  • エスコ(307)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(277)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • 未来工業(144)
  • ネグロス電工(110)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • カナフジ電工(46)
  • 日晴金属(40)
  • アサダ(39)
  • 橋本クロス(39)
  • 東栄工業(38)
  • オーム電機(34)
  • 多久製作所(34)
  • 桃陽電線(31)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマッシュエミレント (交換ろ材) ニッタスマッシュエミレント (交換ろ材)ニッタ
7,998税込8,798
1個
26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエミレント (ろ材のみ) ニッタユニバーサルエミレント (ろ材のみ)ニッタ
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷
従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
RoHS指令(10物質対応)対応
スマッシュエミレント (ろ材+取付枠) ニッタスマッシュエミレント (ろ材+取付枠)ニッタ
12,980税込14,278
1個
26日以内出荷
コンパクトエアハン対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
スマッシュエミレント ニッタスマッシュエミレントニッタ
14,880税込16,368
1個
26日以内出荷
コンパクトエアハン対応。
材質(外枠)(標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウム材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠) ニッタユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠)ニッタ
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷から26日以内出荷
従来品(292mm)を超える性能。 ろ材交換型 従来品互換性有り。
スマッシュエミレント用枠(枠のみ、ろ材なし) ニッタスマッシュエミレント用枠(枠のみ、ろ材なし)ニッタ
7,498税込8,248
1個
34日以内出荷
ニッタ製「スマッシュエミレント (ろ材+取付枠)」の取付枠のみ
用途ニッタ製スマッシュエミレントの取付枠として、対応するサイズのろ材を設置RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型 ニッタマイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型ニッタ
92,980税込102,278
1個
62日以内出荷
アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上構造部材の低アウトガス化を実現ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプより低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)10シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)175±20最終圧力損失(Pa)350定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型 ニッタマイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型ニッタ
72,980税込80,278
1個
32日以内出荷
超低圧損アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上構造部材の低アウトガス化を実現コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
ユニバーサルエミレント(EP) ニッタユニバーサルエミレント(EP)ニッタ
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能ろ材交換型
材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材