「呼び」から絞り込む
ドレンホースとドレンパイプを、ソケットや枝継手を介して接続する場合に使用します。
ドレンホース(サイズ14・16)、ドレンパイプ付属品(サイズ20・25)各々に兼用の差し込み受け口です。
適合ドレンホース:サイズ14、16⇔ドレンパイプ付属品:サイズ20、25
色ミルキーホワイト
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
色アイボリー
材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる
耐熱温度(℃)-40~80
保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。
色アイボリー
材質(継手)PVC
タイプドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用
寸法L(mm)44.5
寸法B(Φmm)16
寸法A(Φmm)14
適合ホースK-HR14B
1セット(80個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。
ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。
ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。
耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。
カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
気圧試験時に対応機種の点検口ユニットと交換して使用します。空気圧力は0.035MPaまで対応
対応機種TA285WY-2・TA285WY-4
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します。半透明で、詰まりの有無が判ります。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。2個入り
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
1袋(2個)
¥189
税込¥208
3日以内出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)6
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)10
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
新型イージードレンホース継手用保温材。エルボ用
材質発泡ポチエチレンフォーム
適合サイズ25A
適合管継手ソケット
1個
¥179
税込¥197
9日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。-2UNは2本取り用穴付です。(1400mm以下で2本使用可)
仕様埋込型
材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム
色シルバー
寸法L(mm)2800
寸法a(mm)22
寸法b(mm)40
仕上アルマイト処理
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
コンクリート打設後に、モルタルで固定するタイプです。
仕様埋込型
材質本体:アルミ押出型材、キャップ:合成ゴム
色シルバー
寸法L(mm)1700
寸法a(mm)22
寸法b(mm)40
仕上アルマイト処理
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
エアコンのドレンホース接続に最適なソケットです!。360°マルチ方向に曲がるんです!伸縮するんです!テープが巻きやすいんです!。室内機・室外機ドレン接続ソケットとして。ドレンホースとのソケットの接合時のテープ巻きが便利になりました。ドレンホースを接合した後、ジャバラ部分を調整して角度調整が可能です。室外機の天吊り、壁掛けなどの施工時に、ドレンホースを1本にまとめることができます。床面ドレン排水用ソケットとして。エアコンの室内機、室外機から排出されるドレン水を1本にまとめて、ベランダなどの床面を濡らさないのでシミ、汚れなどを付着させることがなく床面をキレイに保ちます。床面のホースは、通常のドレンホースを利用できますのでホースとこのソケットがあれば簡単に作業でき、コストも安くなります。ジャバラ部分は、曲げた角度をそのままキープ。曲げ戻りがないので、手を離しても曲げた角度をそのまま保持するための余分な作業も必要ありません。90度曲がったり、伸びたりするのでドレンホースのあらゆる処理に最適です。
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
色アイボリー
適合ホース径(Φmm)ドレン:14~16
1箱(100個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
<同径>
半透明タイプ
通水、管の挿入状態が確認可能
<異径>
多様な施工現場にも対応
材質PVC、断熱材発泡PE
色半透明
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
『ドレン管』には他にこんなカテゴリがあります
- ドレンホース/パイプ
- エアカットバルブ
- ドレン管用継手
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。