絞り込み
ブランド
  • 星朋商工
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • 日晴金属(40)
  • BASEMAN(21)
  • バクマ工業(17)
  • YAMAZEN(山善)(17)
  • ネグロス電工(16)
  • 因幡電工(15)
  • 未来工業(13)
  • メック(8)
  • アストロ(8)
  • オーム電機(7)
  • 外山電気(6)
  • ワイズ(6)
  • フソー化成(6)
  • 桃陽電線(6)
  • 住まいスタイル(5)
  • インターベース(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
  • 色ベージュ(2)
使用荷重(kg)
  • 10kg以上(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)星朋商工
14,900税込16,390
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
室内機と接続配管の結露防止に最適!不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)ホワイト
室外機用遮熱フィルム 星朋商工室外機用遮熱フィルム星朋商工
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
高耐候性のアクリルウレタン遮熱塗料が熱線を反射、室外機の表面温度上昇を防ぎます。安心の日本製
仕様アクリルウレタン遮熱塗料サイズ32×20cm×4枚入
エアコン工事用防振ゴム 星朋商工エアコン工事用防振ゴム星朋商工
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
用途エアコン工事用部材
エアコン工事用タテ桟 星朋商工エアコン工事用タテ桟星朋商工
15,980税込17,578
1箱(20個)
4日以内出荷
取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695
エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ) 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ)星朋商工
12,980税込14,278
1箱(80個)
4日以内出荷
エアコン室外機置台ビス止めタイプタテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレンアイボリー耐荷重(kg)250寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ)星朋商工
15,980税込17,578
1箱(20個)
5日以内出荷
エアコン室外機置台ボルト式タイプレールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。
用途エアコン工事用部材材質塩ビ製アイボリー耐荷重(kg)300
室外機部品