絞り込み
エコロジープロダクト

防振パットGPS(角型)
因幡電工(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13硬度60寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
防振パット 防振ゴム
東栄管機¥980税込¥1,0781枚翌々日出荷機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。寸法L(mm)1000規格100×1000×10寸法A(mm)10寸法B(mm)4.5寸法C(mm)3寸法W(mm)100
エアコンボードアンカー
イチネンTASCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
エアコン工事用防振ゴム
星朋商工¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。用途エアコン工事用部材
室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付
オーム電機¥899税込¥9891セット(2本)翌々日出荷プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
室外機アクセサリー 室外機吊金具
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷公団ピッチ(500×500)に使用可。天井アンカーボルト(M110相当:現地準備)付属品エアコン固定ボルト(角根)×4コ、ナット×4コ、座金×4コ、絶縁材×4コ高さ(mm)700最大積載量(kg)~60高さ調節不可
防振ゴムパット
桃陽電線¥899税込¥9891個6日以内出荷室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。種別防振ゴムパット長さ(mm)1000厚さ(mm)10入数(個)1
エアコン工事用タテ桟
星朋商工¥16,980税込¥18,6781箱(20個)4日以内出荷取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板色ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695
『室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアコン架台
- クーラーキャッチャー
- 室外機カバー
- 室外機取付部品
室外機部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら