イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タテ桟 日晴金属タテ桟日晴金属(11件のレビュー)
819税込901
1セット(2本)
当日出荷
用途室内機据付桟材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
転倒防止金具 日晴金属転倒防止金具日晴金属(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
たて桟 メックたて桟メック(3件のレビュー)
649税込714
1セット(2本)
当日出荷
桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)アイボリー取付寸法(mm)422~760最大幅(mm)52
ボルトセット(PR-400・450系用) 因幡電工ボルトセット(PR-400・450系用)因幡電工
249税込274
1セット
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(HDL)L=32×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
防振パットGPS(角型) 因幡電工防振パットGPS(角型)因幡電工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
硬度60材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
保温材保護プレート 因幡電工保温材保護プレート因幡電工
719税込791
1箱(10個)
翌日出荷
防振パット 防振ゴム 東栄管機防振パット 防振ゴム東栄管機
980税込1,078
1枚
3日以内出荷
機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
寸法L(mm)1000規格100×1000×10寸法A(mm)10寸法B(mm)4.5寸法C(mm)3寸法W(mm)100
防振ゴムパット 桃陽電線防振ゴムパット桃陽電線
449税込494
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット長さ(mm)1000厚さ(mm)10入数(個)1
エアコンボードアンカー イチネンTASCOエアコンボードアンカーイチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
プラベース用ゴムシート 因幡電工プラベース用ゴムシート因幡電工
5,998税込6,598
1セット(10枚)
5日以内出荷
粘着面は両面仕様です。
用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。材質天然ゴム厚さ(mm)2サイズ(mm)205.5
3分レールタイプ用ボルトセット 因幡電工3分レールタイプ用ボルトセット因幡電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷
セット内容W3/8六角ボルト(L45HDZ)×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
ボードアンカー JAPPYボードアンカーJAPPY(1件のレビュー)
899税込989
1箱(40本)
翌日出荷
照明器具取付け 棚受け取付け エアコン室内機取付け カーテンレール取付け 金具、器具等の取付け プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現! ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径M4下穴径(Φmm)9外径(Φmm)6.8ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
防振パッド W100 Panasonic(パナソニック)防振パッド W100Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
室外機壁掛金具 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)室外機壁掛金具 ZAM+DISGO仕様Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
室外機転倒防止金具 Panasonic(パナソニック)室外機転倒防止金具Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
室外機吊金具 ZAM製 Panasonic(パナソニック)室外機吊金具 ZAM製Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
プラロック押え金具 因幡電工プラロック押え金具因幡電工
799税込879
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SS41表面処理溶融亜鉛メッキ穴径(Φmm)固定用ビス:10.5
エアコンボードアンカー 峰岸エアコンボードアンカー峰岸
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷
室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付 オーム電機室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付オーム電機
949税込1,044
1セット(2本)
翌々日出荷
プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。
材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
防虫ドレンバルブ 10コ入 Panasonic(パナソニック)防虫ドレンバルブ 10コ入Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個(10個)
3日以内出荷
URL公開予定:2025年4月1日
RoHS指令(10物質対応)対応
室内機据付桟 A・B各2本入 Panasonic(パナソニック)室内機据付桟 A・B各2本入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個(2本)
3日以内出荷
URL公開予定:2025年4月1日
RoHS指令(10物質対応)対応
室外機アクセサリー 室外機吊金具 Panasonic(パナソニック)室外機アクセサリー 室外機吊金具Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
公団ピッチ(500×500)に使用可。天井アンカーボルト(M110相当:現地準備)
付属品エアコン固定ボルト(角根)×4コ、ナット×4コ、座金×4コ、絶縁材×4コ高さ(mm)700最大積載量(kg)~60高さ調節不可
エアコン工事用防振ゴム 星朋商工エアコン工事用防振ゴム星朋商工
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
用途エアコン工事用部材
エアコン工事用タテ桟 星朋商工エアコン工事用タテ桟星朋商工
15,980税込17,578
1箱(20個)
4日以内出荷
取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695
ボードアンカー イチネンTASCOボードアンカーイチネンTASCO
1,698税込1,868
1パック(30本)ほか
5日以内出荷
壁掛用防雪部材 Panasonic(パナソニック)壁掛用防雪部材Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
布基礎支持金具 Panasonic(パナソニック)布基礎支持金具Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1セット(2個)
5日以内出荷
小型エアカットバルブ Panasonic(パナソニック)小型エアカットバルブPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
室外機壁掛金具 一般地域用 Panasonic(パナソニック)室外機壁掛金具 一般地域用Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
室外機壁掛金具 ZAM+塗装仕様 Panasonic(パナソニック)室外機壁掛金具 ZAM+塗装仕様Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
室外機布基礎金具 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)室外機布基礎金具 ZAM+DISGO仕様Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
室外機吊金具高さ調整タイプアイボリー Panasonic(パナソニック)室外機吊金具高さ調整タイプアイボリーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
室外機吊金具高さ調整タイプZAM製 Panasonic(パナソニック)室外機吊金具高さ調整タイプZAM製Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
室外機吊金具 アイボリー Panasonic(パナソニック)室外機吊金具 アイボリーPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1セット
5日以内出荷
室外機屋根置補助金具 Panasonic(パナソニック)室外機屋根置補助金具Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1箱(2個)
3日以内出荷
防振パット 因幡電工防振パット因幡電工
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
タテ桟 アイボリー 桃陽電線タテ桟 アイボリー桃陽電線
759税込835
1本
3日以内出荷
和室などのエアコン室内機据付用
質量(kg)1アイボリー取付可能寸法(mm)395~690

室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります

室外機特集
おすすめ人気ランキング
室外機取付部品