絞り込み
適合場所
  • トイレ(1)
  • 洗面所(1)
  • 浴室(1)
取付寸法(mm)
  • 205角(6)
ハネ径(cm)
  • 11.5
  • 8.5(111)
  • 9.5(15)
  • 10(98)
  • 10.5(21)
  • 14(159)
  • 15(51)
  • 18(226)
  • 20(240)
  • 22(29)
  • 23(40)
  • 25(196)
  • 30(151)
  • 35(46)
  • 40(81)
  • 45(21)
  • 50(75)
  • 60(65)
  • 75(12)
  • 90(11)
適合パイプ径(Φmm)
  • 100(5)
ブランド
  • 三菱電機(113)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 取替専用タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付三菱電機
14,980税込16,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
中間取付形ダクトファン 三菱電機中間取付形ダクトファン三菱電機
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
寸法(mm)100電圧(V)100
24時間換気機能付ダクト用換気扇 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
質量(kg)1.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:13/15.50、弱:5.50/5.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:125/130、弱:70/65羽根径(Φmm)115
中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
質量(kg)2材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)105/105定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):15/18騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)32/32定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.15/0.18有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):90/91、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):85/86耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115
天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機ダクト用換気扇 / BL認定品三菱電機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
質量(kg)2.6電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)13.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×358.50×286騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)28.50/29風量(m3/h)(50/60Hz)125/130羽根径(Φmm)115
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために風量を自動抑制する機能を備えています。換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
仕様広さ:1部屋換気用質量(kg)1.9材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.11/0.06定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):5.5/2.7最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.21/0.125騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):31/23最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)11/6.2絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:60/50風量(m3/h)(強/24時間換気弱):100/70有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):100/70、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):100/70耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115
ダクト用換気扇 給気専用 三菱電機ダクト用換気扇 給気専用三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。ミックスフロー機能は外気を室内へ取り入れる(給気)際に、室内の空気を外気と混ぜ合わせ、室内に近づけて給気します。
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極耐電圧(V/min)AC1000
天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 / BL認定品 三菱電機ダクト用換気扇 / BL認定品三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ロスナイ換気扇 ダクト用換気扇 天井埋込型 24時間換気機能付タイプ 三菱電機ロスナイ換気扇 ダクト用換気扇 天井埋込型 24時間換気機能付タイプ三菱電機
取扱い終了
用途浴室・トイレ・洗面所用仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130質量(kg)1.6タイプ24時間換気機能付タイプ種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ電圧(V)100電源単相羽根(Φmm)115適合場所浴室・トイレ・洗面所用周波数50Hz/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286埋め込み寸法(mm)205入数1台騒音値(dB)(50/60Hz)弱:19/18.5、強:27.5/28.5
天井埋込形 換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形 換気扇 グリル別売タイプ三菱電機
取扱い終了
羽根部にハイブリットナノコーティング・プラス採用省電力設計の高効率モーター採用テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)高密閉風圧式シャッター搭載低騒音設計
用途天井埋込形ダクト用換気扇です。サニタリー用。浴室・トイレ・洗面所、(居間・事務所・店舗)などに仕様●ボディ:金属●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)28.50、(60Hz)29質量(kg)2.1備考VD-13Z12-IN後継機種電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)13、(60Hz)15.50ダクト径(Φmm)100機能低騒音設計、高密閉風圧式シャッター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)189×335×247ファンプラスチック(シロッコファン)埋め込み寸法(mm)205角風量(m3/h)(50Hz)125、(60Hz)130入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)115
天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 取替専用タイプ三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 給気専用低騒音タイプ三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(OA)100.0羽根径(Φmm)115機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音タイプ三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付三菱電機
取扱い終了
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機(3件のレビュー)
取扱い終了
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体