絞り込み
取付寸法(mm)
  • 300角(1)
ハネ径(cm)
  • 23
  • 8.5(33)
  • 9.5(5)
  • 10(24)
  • 10.5(12)
  • 11.5(21)
  • 13.5(5)
  • 14(27)
  • 15(20)
  • 16(5)
  • 18(58)
  • 20(67)
  • 22(21)
  • 25(69)
  • 30(48)
  • 35(14)
  • 40(22)
  • 45(6)
  • 50(19)
  • 60(17)
ブランド
  • 三菱電機(8)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東芝キヤリア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア一般換気扇(スタンダード格子タイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音形三菱電機
33,980税込37,378
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
天井埋込形換気扇 低騒音フルフラットパネルタイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音フルフラットパネルタイプ三菱電機
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 ミニシロッコファンPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数4電源(V)三相200V

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体