絞り込み
適合場所
  • トイレ(2)
  • ホール(2)
  • 事務所(2)
  • 居間・居室(2)
  • 店舗(2)
  • 廊下(2)
  • 洗面所(2)
  • 浴室(2)
取付寸法(mm)
  • 200角
  • 175角(17)
  • 177角(32)
  • 180角(3)
  • 225角(16)
  • 240角(96)
  • 250角(18)
  • 270角(40)
  • 275角(7)
  • 300角(25)
  • 320角(64)
  • 325角(9)
  • 350角(9)
  • 385角(22)
  • 395角(5)
  • 445角(7)
  • 500角(4)
  • 555角(6)
  • 675角(5)
  • その他(16)
適合パイプ径(Φmm)
  • 100(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込形ナノイー発生機 Panasonic(パナソニック)天井埋込形ナノイー発生機Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
仕様●巻線線温度上昇:75K以下●絶緑階級:E種●絶緑耐力:a.c.1000V 1分間●絶緑抵抗:1MΩ以上(d.c.500V)形式電動機:2極開放型コンデンサ誘導電動機電源(単相/V)100 50/60Hz機能環境送風周囲温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)200適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー質量(kg)1.7マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/56開口面積(cm2)159
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。) 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッターマンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5
丸形天井埋込換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)丸形天井埋込換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)200適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.4材質(本体)樹脂タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体