絞り込み
適合場所
  • トイレ(1)
  • 洗面所(1)
  • 浴室(1)
取付寸法(mm)
  • 215角
  • 175角(17)
  • 177角(32)
  • 180角(3)
  • 200角(4)
  • 225角(16)
  • 240角(96)
  • 250角(18)
  • 270角(40)
  • 275角(7)
  • 300角(25)
  • 320角(64)
  • 325角(9)
  • 350角(9)
  • 385角(22)
  • 395角(5)
  • 445角(7)
  • 500角(4)
  • 555角(6)
  • 675角(5)
  • その他(16)
ブランド
  • 東芝キヤリア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM 東芝キヤリアダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM東芝キヤリア
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
人感センサー付 「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部) SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 シロッコファン テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用付属品木ねじ×9本材質本体カバー:プラスチック質量(kg)1.7材質(本体)プラスチックタイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)215角騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体