絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(4)
適合パイプ径(Φmm)
  • 110
  • 50~70(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(7)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 89(1)
  • 100(278)
  • 106(1)
  • 125(3)
  • 150(150)
  • 170(1)
  • 200(8)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用 Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気適合パイプ径(Φmm)110質量(kg)2ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱)換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱)有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
Q-hiファン 0.5回換気用 10畳用 Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 10畳用Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・3パイプ式。速結端子付
用途常時換気適合パイプ径(Φmm)110質量(kg)2ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)6.3/6.7(強)4.1/4.2(弱)換気風量(m3/h)29/29(50/60Hz)(給気)(強)27.5/27.5(50/60Hz)(排気)(強)19.5/19(50/60Hz)(給気)(弱)17.5/17(50/60Hz)(排気)(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5(強)21/20.5(弱)有効換気量(m3/h)25/25(50/60Hz)(強)17/16.5(50/60Hz)(弱)
Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用 Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・2パイプ式。速結端子付
用途常時換気適合パイプ径(Φmm)110質量(kg)2ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)4.4/4.8換気風量(m3/h)21/21(50/60Hz)(給気)19.5/19.5(50/60Hz)(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)22/22有効換気量(m3/h)19/19(50/60Hz)
Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用 Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
用途常時換気適合パイプ径(Φmm)110質量(kg)2ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体