絞り込み
ブランド
  • テラルクリタ(旧栗田電機)
  • Panasonic(パナソニック)(706)
  • 三菱電機(287)
  • 東芝キヤリア(151)
  • 高須産業(27)
  • バクマ工業(23)
  • エスコ(17)
  • スイデン(17)
  • テラル(15)
  • 三和式ベンチレーター(9)
  • オーム電機(7)
  • 日本キヤリア(7)
  • 鎌倉製作所(6)
  • 日本電興(5)
  • bitstrong(4)
  • 光新産業(4)
  • ナカトミ(3)
  • JAPPY(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
ハネ径(cm)
  • 30(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力扇 単相200 テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 単相200テラルクリタ(旧栗田電機)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均3dB~11dBの低騒音化を実現しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。ハネ径(cm)30仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式トラスコ品番114-9766質量(kg)5.4出力(W)50電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35縦(mm)349横(mm)378
圧力扇 三相200 テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 三相200テラルクリタ(旧栗田電機)
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均3dB~17dBの低騒音化を実現しました。大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。ハネ径(cm)30仕様標準消費電力料金:1.32円/h、1速式トラスコ品番114-9796質量(kg)5.4出力(W)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35縦(mm)349横(mm)378
圧力扇 単相100 テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇 単相100テラルクリタ(旧栗田電機)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施しました。従来より好評の薄型設計を継承しました。独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平気3dB~7dBの低騒音化を実現しました。 AC100V~AC400Vまで通常品で対応可能。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組み込みに。ハネ径(cm)30仕様標準消費電力料金:2.43円/h、1速式トラスコ品番114-9759質量(kg)5.4出力(W)50電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz31/35縦(mm)349横(mm)378
圧力扇(排気形) テラルクリタ(旧栗田電機)圧力扇(排気形)テラルクリタ(旧栗田電機)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
トラスコ品番856-9051質量(kg)3.32018年トラスコ掲載ページ9 0987

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体