絞り込み
ハネ径(cm)
  • 40
  • 8.5(4)
  • 13(1)
  • 15(15)
  • 20(42)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(57)
  • 30(53)
  • 31(1)
  • 35(17)
  • 45(8)
  • 50(22)
  • 60(18)
  • 75(3)
  • 90(3)
  • 91.4(2)
  • 105(2)
  • 120(1)
取付寸法(mm)
  • 445角(1)
  • 455角(1)
  • 460角(1)
  • 470角(1)
  • 485角(1)
適合場所
  • 事務所(1)
  • 厨房(1)
  • 居間・居室(1)
  • 工場・倉庫(3)
  • 店舗(1)
ブランド
  • 三菱電機(19)
  • 光新産業(2)
  • スイデン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • テラル(1)
  • 東芝キヤリア(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
8.5(4)
15(15)
20(42)
25(57)
30(53)
35(17)
40
45(8)
50(22)
60(18)
ハネ径(cm)をもっと見る
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
有圧換気扇 スイデン有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
68,980税込75,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ給気三菱電機
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・三相・排気光新産業
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
有圧換気扇 標準形・単相・排気 光新産業有圧換気扇 標準形・単相・排気光新産業
80,980税込89,078
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
標準型 圧力扇 PF型 テラル標準型 圧力扇 PF型テラル(2件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
翌日出荷から31日以内出荷
独自の3次元の開発とベルマウス構造の改良により、メーカー従来品よりも平均2dB~5dBの低騒音化を実現しました。
用途工場や倉庫の換気・送排風や機器組込みに方向(通風)排気形分類標準形適合場所工場、倉庫
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形三菱電機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200電源三相
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 単相 排気形三菱電機
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100電源単相
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気三菱電機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・耐湿形格子タイプ三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
壁埋込形換気扇