絞り込み
ハネ径(cm)
  • 50
  • 8.5(3)
  • 13(1)
  • 15(13)
  • 20(35)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(49)
  • 30(44)
  • 31(1)
  • 33.5(1)
  • 35(14)
  • 40(21)
  • 45(5)
  • 60(15)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 105(1)
取付寸法(mm)
  • 555角(2)
  • 560角(1)
適合場所
  • 事務所(1)
  • 厨房(1)
  • 工場・倉庫(2)
  • 店舗(1)
ブランド
  • 三菱電機(15)
  • 東芝キヤリア(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
8.5(3)
15(13)
20(35)
25(49)
30(44)
35(14)
40(21)
45(5)
50
60(15)
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
49,980税込54,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V三菱電機
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気三菱電機
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ三菱電機
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz) 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)三菱電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ 三菱電機産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形 三菱電機有圧換気扇 ステンレス高耐食タイプ 三相 排気形三菱電機
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200電源三相
業務用有圧換気扇 防爆形 給気変更可能 3相200V 三菱電機業務用有圧換気扇 防爆形 給気変更可能 3相200V三菱電機
139,800税込153,780
1台
欠品中
質量(kg)26.8羽根径(Φmm)500電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×349電圧(V)200消費電力(W)(50Hz/60Hz)142/180騒音値(dB)(50Hz/60Hz)44/47.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4960/5760
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気三菱電機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V 三菱電機業務用有圧換気扇 メッシュタイプ 電動シャッター付 給気専用 3相200V三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400電圧(V)200
産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用) 東芝キヤリア産業用換気扇有圧換気扇(ステンレス高耐食形排気専用)東芝キヤリア
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200定格周波数(Hz)50、60極数(P)4
壁埋込形換気扇