絞り込み
取付寸法(mm)
  • 250角
  • 175角(3)
  • 200角(1)
  • 247角(2)
  • 275角(4)
  • 300角(11)
  • 325角(6)
  • 350角(7)
  • 395角(2)
  • 445角(6)
  • 500角(3)
  • 555角(4)
  • 675角(4)
  • その他(2)
ハネ径(cm)
  • 20(2)
適合場所
  • 事務所(1)
  • 公共施設(1)
  • 台所(2)
  • 居間・居室(1)
  • 店舗(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 高須産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付寸法(mm)から絞り込む
175角(3)
250角
275角(4)
300角(11)
325角(6)
350角(7)
445角(6)
500角(3)
555角(4)
675角(4)
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)0.7接続端子速結端子接続
台所用換気扇 強弱速調付 金属製 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 強弱速調付 金属製Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7スイッチ内蔵:引きひも式基準周囲温度(℃)-10~40
一般換気扇 フィルター付 Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター付Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイトフィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
一般換気扇 フィルター無 Panasonic(パナソニック)一般換気扇 フィルター無Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1質量(kg)1.9ホワイト、羽根:ホワイト定格1Φ100Vハネ径(cm)20フィルター消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
台所用換気扇 再生式フィルター付 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 再生式フィルター付Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
適合場所台所埋め込み寸法(mm)250角仕様再生式フィルター付、排気・電気式シャッター材質本体:鋼板製、羽根:アルミ製、フィルター:アルミ製質量(kg)3.5マンセル値オリフィス、フィルター枠:7.5RY8.9/0.7寸法H(mm)80スイッチ内蔵:引きひも式寸法A(mm)300寸法F(mm)130寸法D(mm)150寸法E(mm)132.5寸法B(mm)265寸法C(mm)312消費電力(W)(50/60Hz)(排)16.5/19寸法I(mm)89寸法J(mm)140寸法G(mm)240シャッター2枚基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/36.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)456/462
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。) 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッターマンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5
壁取付形換気扇