「冷媒の種類 」から絞り込む
カテゴリ: 空調配管用温度計ブランド: イチネンTASCOすべて解除
表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO (4件のレビュー) 当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途 使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品 延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg) 0.5 使用温度(℃) 標準センサー/-50~+200 チャンネル数 1 入力 Type K 測定温度範囲 本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃ 入力端子 専用プラグ
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO 当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度 熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲 -20~400℃ 検出器 非冷却マイクロボロメーター 視野角 55×43° (±1° 温度分解能(℃) 0.15 フレームレート 8.7Hz 撮影距離(cm) 15~(30~) パレット グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モード MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度 ±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
デジタル温度計 イチネンTASCO 当日出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品 収納ケース 寸法(mm) 42×187×24 質量(g) 128 電源 006P(9V)乾電池×1本(付属) 測定範囲(℃) -99.9~+1200 分解能 0.1℃/1℃分解能自動切替 分解能(℃) 0.1/1※(自動切替) 許容差 -99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min) アズワン品番 1-6880-01 サンプリング速度 3回/1秒 ゼロ接点補償係数 ±0.5℃(23±10℃にて)
デジタル温度計デラックスセット イチネンTASCO 当日出荷
空調設備業者様必須のセットです。
セット内容 延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池 測定温度範囲(℃) 表面・空気/-50~200
デジタル温度計 表面内部センサーセット イチネンTASCO 当日出荷
表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃) (表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO (1件のレビュー) 当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途 食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
用途 冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質 表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃) 0~+100 取付ネジ径 R:1/2 感知距離(mm) 50
ソーラー温度計 イチネンTASCO 当日出荷
ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。
バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。
ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。
ソーラー駆動。
マグネット付。
最大/最少表示。
寸法(mm) 40×100×15 測定精度 ±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃) 分解能 0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃) コード長さ(cm) 90 測定温度範囲(℃) -50~+150
デジタル温度計高温用セット イチネンTASCO 当日出荷
TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。
セット内容 本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書 測定温度範囲(℃) -65~500
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO 当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他 【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1° 測定範囲 最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで) 対応OS iOS/Android兼用 分解能 【温度】0.07℃(NETD) 精度(℃) ±3または±5% 解像度 【熱画像】4800ピクセル(80×60) 計測範囲 -20~120℃ モード 【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX 焦点距離 固定30cm~無限大 動作温度範囲(℃) -10~50 / 【バッテリー充電】 0~45 モデル FLIR ONE Edge 稼働時間(分) 90
2重管温度計L型(0~+50℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途 冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 長さ(mm) 感知部:25 温度範囲(℃) 0~+50 取付ネジ径 R1/2 メッキ 表面クロムメッキ仕上げ
2chデジタル温度計 イチネンTASCO 当日出荷
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。
2ch温度表示は同一画面上に表示。
センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。
オートパワーオフ機能付。
測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容 温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm) 164×54×34 質量(g) 約200(電池含まず) 電源 006P 9V アルカリ乾電池×1個 測定精度 ±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時) 表示分解能 0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時) 入力 K熱電対 2ch 温度測定範囲(℃) -200~+1370 機能 最大値/最小値表示、ホールド機能 使用環境 0~40℃、10~80%RH サンプリング周期 2回/秒 保存環境 0~40℃、10~80%RH 端子 ミニオメガプラグ式K熱電対
空気センサー付温度計セット イチネンTASCO 当日出荷
空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容 本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30) 測定温度範囲(℃) -50~200
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…100
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 (mm)…25
デジタル温度計 高温表面・内部 イチネンTASCO 当日出荷
TA410AFの高温用表面センサー仕様のセットです。
測定温度範囲(℃) (高温用表面センサー)-65~+500、(内部センサー)-100~+500
放射温度計(スポットタイプ) イチネンTASCO 当日出荷
独自のハンディ型スポット測定。
点から面まで手軽にデスクトップ測定。
IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。
手元での小対象物測定。
LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。
付属品 単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース 寸法(mm) 170× 40×36 電源 単4乾電池4本 測定精度 -50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内 表示分解能 0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲) 照準 LEDスポットマーカー 機能 上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定 測定波長(μm) 8~14 使用温湿度範囲 (温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと 応答速度 0.8sec.以内(95%応答) 測定温度範囲(℃) -50~+500 放射率設定 0.10~1.00(0.01ステップ)
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途 冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 長さ(mm) 感知部:50 温度範囲(℃) 0~100 取付ネジ径 R1/2 表面仕上げ 表面クロムメッキ仕上げ
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…25
放射温度計(ツインビーム) イチネンTASCO 当日出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。
2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。
狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。
2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。
高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品 単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース 寸法(mm) 170×40×36 電源 単4乾電池4本 測定精度 -50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内 表示分解能 0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲) 照準 2点レーザーマーカー(クラス2) 機能 上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定 測定波長(μm) 8~14 使用温湿度範囲 (温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと 応答速度 0.8sec.以内(95%応答) 測定温度範囲(℃) -50~+500 放射率設定 0.10~1.00(0.01ステップ)
2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO 当日出荷 から 4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途 冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質 表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃) -20~+50 取付ネジ径 R1/2
ミニオメガプラグ交換アダプタ イチネンTASCO 当日出荷
寸法(Φmm×Lmm) TASCOプラグ式温度計にミニオメガプラグ式センサーを接続するためのアダプターです。
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO 翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様 焦点固定:30cm~無限大 温度範囲(℃) 計測:-20~120、0~400 角度(°) HFOV/VFOV:54±1/42±1 対応OS iOS/Android兼用 精度(℃) ±3または±5% 解像度 熱画像:19200ピクセル(160×120) 温度分解能(℃) 0.07 モード 画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX フレームレート 8.7Hz 動作温度範囲(℃) -10~50、バッテリー充電 0~45 モデル FLIR ONE Edge Pro 稼働時間(分) バッテリー:90
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO 翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他 【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1° 測定範囲 最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで) 対応OS Android 分解能 【温度】0.15℃(NETD) 精度(℃) ±3または±5% 解像度 【熱画像】4800ピクセル(80×60) 計測範囲 -20~120℃ モード 【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX 焦点距離 固定15cm~無限大 動作温度範囲(℃) 0~35 / 【バッテリー充電】0~30 モデル FLIR ONE Gen3 稼働時間(分) 60
2重管温度計直型 イチネンTASCO 翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃) 0~+50 長さL(mm) 感知部:50 取付ネジ径 R1/2
2重管温度計L型 イチネンTASCO 翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
2重管温度計L型 イチネンTASCO 翌々日出荷
取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm) 感知部:50 温度範囲(℃) -20~50
2重管温度計直型 イチネンTASCO 翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm) 【感知部】75 温度範囲(℃) 0~+50 取付ネジ径 R1/2
2重管温度計直型 イチネンTASCO 3日以内出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃) 0~50 長さL(mm) 感知部:25 取付ネジ径 R1/2
隔測指示温度計(下方取出式) イチネンTASCO 4日以内出荷 から 5日以内出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途 食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
センサー類(ミニオメガプラグ)貼付センサー イチネンTASCO 4日以内出荷
感熱部をフィルムラミネート加工しており、測定したい場所に耐熱テープで貼り付けて使用します。
耐熱テープ(TA410-8T)で貼り付けてご使用下さい。
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO 4日以内出荷
用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等測定範囲…-40~40℃リード管長…1500mm感温部の径×長さ…8Φ×100mm
2重管温度計L型(-20~+50℃) イチネンTASCO 4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途 冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質 表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃) -20~50 取付ネジ径 R1/2 感知距離(mm) 25
温湿度計校正ポッド イチネンTASCO 4日以内出荷 から 5日以内出荷
仕様 TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります