「冷媒の種類 」から絞り込む
ブランド: A-Gas Japan(旧:FUSO)すべて解除
PHメータ&デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
pH値と温度を同時表示。
別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。
自動校正機能付。
データホールド、Max.Min値。
付属品 電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書 電源 006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 135×60×33 精度 (pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃ 測定範囲(pH) 0~14、(温度-5.0~+80.0℃) 測定方式 (pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ 表示分解能 (pH)0.01pH、(温度)0.1℃ 校正 基準液pH4、pH7、pH10での自動校正 画面表示寸法(mm) LCD44×29
風速温度計(風杯型) A-Gas Japan(旧:FUSO) (1件のレビュー) 4日以内出荷
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。
高精度な3杯型風速・温度計です。
データホールド、Max.Min値表示。
100データを本体内部に保存。
オートパワーオフ。
空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品 単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 (風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃ 質量(g) 約181(電池含む) 精度 (風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃ 寸法(Φmm) (風杯)135 測定方式 (風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ 表示分解能 (風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 消費電流(mA) 約6.8 ディスプレイ 3桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、80%RH以下 表示単位 メートル法表示他選択 サンプリング周期 1秒/回 電池寿命 単4電池×4 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×40×32
風速温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。
折りたたみ式のコンパクトボディ。
空調設備の保守点検などに便利な1台。
データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。
オートパワーオフ(20分以上)。
定点測定用の三脚取付穴付です。
付属品 CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲 (風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH 質量(g) 約95(電池含む) 電源 CR2032ボタン電池×1 測定精度 (風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×26×144(折りたたみ時) 表示分解能 (風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 測定方法 (風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型 ディスプレイ LCD4桁 使用環境 -15~+50℃、0~80%RH 表示単位 (風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH 電池寿命 約400時間
高精度デジタル温湿度計(データロガー付) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。
湿度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。
自立スタンド付。
暗いところでも使用できるバックライト機能。
16000データが保存できPCでの管理も可能。
付属品 校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 (温度)-20~60℃、(湿度)5~95%RH、(露点)-20~60℃ 電源 006P(9V)電池、ACアダプタ(別売) 精度 (温度)±0.8℃、(湿度)±3.0%RH 測定方式 (温度)サーミスタセンサ、(湿度)静電容量式 機能 16000データロガー機能、オートパワーオフ、データホールド、Max.Min値表示、バックスタンド付 インターフェース RS-232C ディスプレイ 液晶ディスプレイ、バックライト付 反応速度(秒) 安定時(温度)10、(湿度)180 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×65×37
デジタル赤外線放射温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
仕様 2点レーザー式クラス2(JIS C 6802) セット内容 本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2 質量(g) 約225(電池含む) 電源 単4電池×2 温度範囲(℃) -60~+760(K熱電対入力-64~1370) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 172×119×48 測定精度 ±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃ 分解能 0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃ 放射率 0.10/1.00Σ切換式 ディスプレイ 4桁LCD表示(バックライト付) 距離係数 (距離:スポット径)30:1 使用環境 0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと) 応答速度 1秒(90%) 電池寿命 約14時間(アルカリ電池)
USB対応型温湿度データロガー A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。
IP-65防水対応。
付属品 USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書 測定範囲 (温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99% 電源 ER3型リチウム乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 83×60×24 精度 (温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0% 表示分解能 (温度)0.1℃、(湿度)0.1% センサー サーミスタ、静電容量型 インターフェース (データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
SDカード対応型3ch温度モニター A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。
熱電対タイプK対応。
3チャンネル同時表示。
付属品 K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書 質量(g) 285 電源 単3電池×6、DCアダプタ(別売) 測定範囲(℃) -100~+1300(センサにより異なります) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 132×80×32 精度 -50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃) 使用温度(℃) 0~50℃ 測定方式 K熱電対 分解能 -100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃) インターフェース RC232C、USB ディスプレイ 6インチLCD 対応メディア SDカード(1~16GB対応)
防水型デジタル温度計データロガー付 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
応答速度が速く高精度。
MAX/MIN/AVG/HOLD機能。
バックライト機能。
必要な物は全て揃っている。
付属品 006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書 測定範囲 (温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃ 質量(g) 320 電源 006P(9V)電池×1またはACアダプター 精度 (温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH) 測定方式 白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対 分解能 (温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃ 機能 データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライト データ出力 USB/RS-232C メモリー容量 32000データ(温度:16000、湿度:16000) 画面表示寸法(mm) 47×52 使用環境 -20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期 1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 150×75×28 記録間隔 2秒~2時間
防水型デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。
IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。
2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。
記憶された測定値と現在の測定値との差異がみられる2モード温度表示機能付。
オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です。
測定範囲 -100~+300℃ 質量(g) 約175(電池含む) 電源 単3電池×3 構造 IP-67防水型 測定方式 Pt100Ω白金抵抗式(4線式) 測定精度 ±(0.1%rdg.+0.4℃) 表示分解能 0.1℃ 機能 データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト ディスプレイ 液晶モニタ、バックライト付 使用環境 0~+50℃、0~80%RH 電池寿命 約100時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 150×66×31 表示周期 2回/秒
風速温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) (1件のレビュー) 当日出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。
温度も同時測定。
折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。
データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。
オートパワーオフ(20分以上)。
付属品 CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲 (風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度 質量(g) 約95(電池含む) 電源 CR2032ボタン電池×1 精度 (風速)±5%、(温度)±0.1℃ 測定方式 (風速)ベーン式、(温度)サーミスタ 表示分解能 (風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 -15~+50℃、0~80%RH以下 表示単位 (風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F 電池寿命 約400時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
高性能デジタル温度計(本体) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
付属品 006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 -199.9~+1370℃ 質量(g) 170 電源 006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度 ±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式 K熱電対 表示分解能 -199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 機能 ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 画面表示寸法(mm) 40×60大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命 連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 150×75×28 測定周期(回/秒) 3
USB対応温度データロガー A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷 から 5日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。
IP-65防水対応。
付属品 USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書 測定範囲 -40.0℃~+85.0℃ 電源 ER3型リチウム乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 83×60×24 精度 -20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃ 表示分解能 0.1℃ センサー サーミスタセンサ1点式 インターフェース (データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
4chデジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。
RS232C出力がとれるので記録が残せます。
K熱電対の各種センサが選択可能です。
暗い場所でも見やすいバックライト付。
偏差温度、Max.Min表示。
オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。
データホールド機能。
RS-232Cインターフェース付。
付属品 006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 (4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃) 質量(g) 約250(電池を含む) 電源 006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時) 精度 (-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃ 測定方式 K熱電対 表示分解能 0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370) インターフェース USB ディスプレイ 4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch) 使用環境 0~50℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 184×64×30
4chデータロガー温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。
SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。
16000データ保存可能(専用ソフト別売)。
K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。
Max.Minデータホールド機能。
オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。
仕様 データロガー:16,000pts、(サンプリング時間)1秒~59分59秒 付属品 単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01/1.2m)×4 測定範囲 (K熱電対)'-199.9~+1370℃、(J熱電対)’-199.9~+1210℃、(Pt100Ω)’-199.8~+850.0℃(センサにより異なります) 質量(g) 約310 電源 単3電池×6 精度 (K熱電対)±0.5%rdg+1℃、(J熱電対)±0.5%rdg+1℃、(Pt100Ω)±0.4%rdg+1℃) 測定方式 K熱電対、J熱電対、Pt100Ω 表示分解能 0.1℃/1℃ 消費電流(mA) 約DC9 インターフェース RS-232C ディスプレイ 液晶ディスプレイ、(表示間隔)1回/秒 使用環境 0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 174×68×42
2chデーロガー白金測温抵抗体温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品 取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB) 質量(g) 278 電源 単3電池×6、またはACアダプター(別売) 測定方式 白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替) 機能 データホールド、MAX/NINホールド、バックライト 画面表示寸法(mm) 52×32 使用環境 (本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと) サンプリング周期 1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 177×68×45 データ記録件数 99データ(手動) 記録間隔 1秒~3600秒
100mmベーン式風速温湿度CO2計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。
CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。
100mmの大型ファン採用で低速度もOK。
データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
付属品 本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース 質量(g) 約200 電源 単4電池×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 269×106×51 精度 (風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2 )±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃ 表示部 LCD 32.5×54mm 分解能 0.1℃ 風速(m/s) 0.2~30 風量 0~99999m3/S 使用環境 (本体)0~50℃、~80%RH 風温(℃) -20~60 湿度精度 ±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH) 測定範囲(ppm) 0~9999(5001~スケール外)
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります