イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)表面センサ付高性能デジタル温度計セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面センサー イチネンTASCO表面センサーイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-50~200
伸縮ロッド付空気センサー イチネンTASCO伸縮ロッド付空気センサーイチネンTASCO(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
延長用補償導線 イチネンTASCO延長用補償導線イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
液温センサー イチネンTASCO液温センサーイチネンTASCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-100~500
空気センサー イチネンTASCO空気センサーイチネンTASCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様高速応答タイプ使用温度範囲(℃)-50~200
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC-009Pro用交換センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)DC-009Pro用交換センサA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合本体DC-009Pro
高温用表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)高温用表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
13,980税込15,378
1個
欠品中
測定範囲-50~+400℃コード長さ(m)1
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
内部液温センサー(ロングタイプ) イチネンTASCO内部液温センサー(ロングタイプ)イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様ロングタイプ使用温度範囲(℃)-100~500
空気センサー専用保護キャップ(3個) イチネンTASCO空気センサー専用保護キャップ(3個)イチネンTASCO
259税込285
1個
3日以内出荷
空気センサーの先端部を保護する専用保護キャップ。TA410-3・TA410-3DX専用。※TA410-3・TA410-3DXに標準で1個付属しております。
デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売) A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売)A-Gas Japan(旧:FUSO)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+1370℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
液温センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)液温センサ付高性能デジタル温度計セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
シース型センサー(高温タイプ) イチネンTASCOシース型センサー(高温タイプ)イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
仕様高温タイプ使用温度範囲(℃)-100~1000コード長さ(m)4Φ×1
シース型センサー イチネンTASCOシース型センサーイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-100~600コード長さ(m)4Φ×1
表面センサー(高温L型タイプ) イチネンTASCO表面センサー(高温L型タイプ)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様高温l型タイプ使用温度範囲(℃)-65~500
表面センサー(高温タイプ) イチネンTASCO表面センサー(高温タイプ)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様高温タイプ使用温度範囲(℃)-65~500
ACアダプター A-Gas Japan(旧:FUSO)ACアダプターA-Gas Japan(旧:FUSO)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
PS-9302/9303SD用 圧力計センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)PS-9302/9303SD用 圧力計センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
表面センサー イチネンTASCO表面センサーイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…84×15Φ 全長…225mm コード長…1m 使用温度範囲…ー50~+500℃
液温センサー イチネンTASCO液温センサーイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…100×2.1Φ 全長…234mm コード長…1m 使用温度範囲…ー200~+500℃
PS-9302/9303SD用 圧力計センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)PS-9302/9303SD用 圧力計センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
PS-9302/9303SD用 圧力計センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)PS-9302/9303SD用 圧力計センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
PS-9302/9303SD用 圧力計センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)PS-9302/9303SD用 圧力計センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)センサー寸法(mm)13ハンドル寸法(mm)45
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)突刺センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)突刺センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付) A-Gas Japan(旧:FUSO)防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。 0.5秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力で記録も残せます。 High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+800℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
空気用センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)空気用センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
測定範囲-50~+500℃コード長さ(m)1
センサープローブ(付属品) BBKテクノロジーズセンサープローブ(付属品)BBKテクノロジーズ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様伸縮タイプ(最大90cm)タイプ空調用、高速タイプ測定範囲(℃)-50~+200
センサープローブ(オプション) BBKテクノロジーズセンサープローブ(オプション)BBKテクノロジーズ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
センサーチップ(LS-780・790用) BBKテクノロジーズセンサーチップ(LS-780・790用)BBKテクノロジーズ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
質量(g)20
センサーチップ(LS-3000用) BBKテクノロジーズセンサーチップ(LS-3000用)BBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
質量(g)20
ハンダゴテ用センサー イチネンTASCOハンダゴテ用センサーイチネンTASCO
9,698税込10,668
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)常温~500
貼り付型センサー イチネンTASCO貼り付型センサーイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~200

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用温度センサー