絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • アサダ(3)
  • プロステップ(3)
  • エスコ(2)
  • JTC(2)
  • TRACERLINE(2)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • タカトテクニカ(1)
冷媒の種類
  • R11(1)
  • R12(3)
  • R22(6)
  • R32(5)
  • R134a(5)
  • R290(1)
  • R404A(7)
  • R407C(7)
  • R410A(7)
  • R502(1)
  • R507A(2)
  • R600a(1)
  • R1234yf(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リークテスター :「R410A」の検索結果

特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディテクテスター(R410A用) イチネンTASCOディテクテスター(R410A用)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
冷媒のボンベ口に接続し、バルブを開けるだけでリークディテクタの反応テストが行えます。
仕様(リーク量)5g/年接続口5/16"フレア
GLO-STICKPVE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCOGLO-STICKPVE蛍光式リーク検知キットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1式
5日以内出荷
このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>紫外線ランプ1式:TA434ETエーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-2×1本(1.4kg~2.2kg)エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-3×2本(2.3kg~4.5kg)エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-4×1本(4.6kg~11.3kg)コントロールバルブ×1個PVE用注入ホース×1本 バージ用空カプセル×1本R410A用アダプター(接続ホース側)×1個R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCOGLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キットイチネンTASCO
71,980税込79,178
1式
5日以内出荷
このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。◇通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>紫外線ランプ1式:TA434ETエステルオイル用蛍光剤:TA434EN-2×1本(1.4kg~2.2kg)エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-3×2本(2.3kg~4.5kg) エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-4×1本(4.6kg~11.3kg)コントロールバルブ×1個POE用注入ホース×1本 バージ用空カプセル×1本R410A用アダプター(接続ホース側)×1個R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
オールマイティスターターキット イチネンTASCOオールマイティスターターキットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1式
5日以内出荷
この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷媒ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません。〈キット内容〉紫外線ランプ1式:TA434ETエステルオイル用蛍光剤:TA434EV-1×1本(4.6kg~11.3kg)エーテルオイル用蛍光剤TA434EV-2×1本(4.6kg~11.3kg)インジェクター×1個POE用注入ホース×1本 PVE用注入ホース×1本R410A用アダプター×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
高感度リークテスタ イチネンTASCO高感度リークテスタイチネンTASCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO高感度赤外線検知方式リークテスタイチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO新冷媒・従来冷媒対応リークテスタイチネンTASCO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
欠品中
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
カプセル蛍光剤(小型・中型機用AC&Rシステム) イチネンTASCOカプセル蛍光剤(小型・中型機用AC&Rシステム)イチネンTASCO
49,980税込54,978
1箱(6本)
4日以内出荷から5日以内出荷
冷媒R410A、R407C、R404A種類(代表的な冷凍機油)ダフニーFVC68D
リークディテクタ イチネンTASCOリークディテクタイチネンTASCO
76,500税込84,150
1台
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
高精度リークテスター イチネンTASCO高精度リークテスターイチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

リークテスター