ガスリークディテクター (充電式)エスコ翌日出荷
自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
[フロンガス] ガスリークディテクターエスコ翌日出荷
自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mmアズワン品番65-2167-02
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります