3ページ目: リークテスター


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
114件中 81114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正器DT300 アサダ校正器DT300アサダ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番198-0555適合機種FM230、FM2302質量(kg)2.6アズワン品番64-6748-99
フロンみはりIR アサダフロンみはりIRアサダ
1台
欠品中
赤外線式センサで他の雑ガスによる誤検知を最小限に抑制します。特定不活性ガス(R32、HFO1234yf、HFO1234ze)を含む、HFC/、HCFCに対応しています。現場校正不要です。任意で警報濃度設定可能です。検知濃度が表示され、スローリークの発見も可能です。検知ガスを設定して検知する高性能タイプです(精度±5%)。(フロンみはりIR)検知ガスに合わせたチャンネル設定式です。(フロンみはりIRブロードバンド)
質量(g)180幅(mm)150奥行(mm)44高さ(mm)101
リークディテクター アサダリークディテクターアサダ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
ハンディタイプガスリーク検知器 イチネンTASCOハンディタイプガスリーク検知器イチネンTASCO
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
DC-8Pro用センサープロテクター A-Gas Japan(旧:FUSO)DC-8Pro用センサープロテクターA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
接続用耐圧ホース30m イチネンTASCO接続用耐圧ホース30mイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)30
穴あけ用ドリルガイド イチネンTASCO穴あけ用ドリルガイドイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。 電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。 木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。
付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース寸法(mm)241×57×44質量(g)35g(電池抜き)温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66精度(mm)±13湿度範囲5~90%(不凝式)電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込)探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで
チッソブロー用テーパーノズル イチネンTASCOチッソブロー用テーパーノズルイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
真鍮製。
接続口径(inch)1/4フレア
バルブ付耐圧ホースリール30m イチネンTASCOバルブ付耐圧ホースリール30mイチネンTASCO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
接続口径(inch)1/4フレアメス(バルブ・ムシ押付)×1/4フレアオス常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)30
蛍光剤充填用コントロールバルブ イチネンTASCO蛍光剤充填用コントロールバルブイチネンTASCO
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
冷媒洩れ識別蛍光剤専用バルブ1個入。 チャージホースと蛍光剤とのジョイント部に使用します。 1/4インチチャージホース取付用。
カプセル蛍光剤(小型・中型機用AC&Rシステム) イチネンTASCOカプセル蛍光剤(小型・中型機用AC&Rシステム)イチネンTASCO
34,980税込38,478
1箱(6本)
4日以内出荷から5日以内出荷
冷媒R410A、R407C、R404A種類(代表的な冷凍機油)ダフニーFVC68D
高精度リークテスター イチネンTASCO高精度リークテスターイチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
フィルター付メタルハウジング イチネンTASCOフィルター付メタルハウジングイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
交換用センサー イチネンTASCO交換用センサーイチネンTASCO
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズガス漏れ検知器BBKテクノロジーズ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500電源単2アルカリ×3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51検知方式半導体センサー換気方式(ガス)自動吸引式
フロンガス警報器(埋込型) A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス警報器(埋込型)A-Gas Japan(旧:FUSO)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。 ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。 マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。 フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。 市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。 メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。 カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル質量(g)約240規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格センサー半導体式フロンセンサ消費電力(W)(50/60Hz)6以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)取付け方法2個口スイッチボックスに取付警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
可燃性ガス検知器(メタン・ガゾリン・プロパン・LG他) A-Gas Japan(旧:FUSO)可燃性ガス検知器(メタン・ガゾリン・プロパン・LG他)A-Gas Japan(旧:FUSO)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
低価格可燃性ガス検知器の決定版。
対象ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他付属品チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)約370電源単3電池×4感度最高10ppm(メタンにて)使用環境-10~60℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)220×65×42検知方式ブザー、LEDインジケータ感度調整2段階切替、ゼロ機能付
高精度リークテスタ イチネンTASCO高精度リークテスタイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
メーカー独自の熱線型半導体式センサを搭載超高感度・長寿命を実現。
センサーチップハウジング(LS-780・790用) BBKテクノロジーズセンサーチップハウジング(LS-780・790用)BBKテクノロジーズ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
質量(g)20
可燃性ガスリークディテクタ アサダ可燃性ガスリークディテクタアサダ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。検知ガスメタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど付属品センサー、単三アルカリ乾電池、ケーストラスコ品番806-7815質量(g)406(電池含む)使用温度範囲(℃)0~52電源単三アルカリ乾電池 4本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×52×264感度15ppm(メタン)検知方式電気化学方式
アキュプローブⅡ アサダアキュプローブⅡアサダ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチトラスコ品番352-8162質量(g)420(電池含む)使用温度範囲(℃)-4~43電源単三アルカリ乾電池4本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265検知方式ヒートセンサー式
可燃性ガス検知器 イチネンTASCO可燃性ガス検知器イチネンTASCO
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス付属品キャリングケース質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間25秒~90秒使用環境温度(℃)(本体)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300
LD330プローブ アサダLD330プローブアサダ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
適合機種リークディテクタLD330長さ(mm)310
可燃性ガス検知器 A-Gas Japan可燃性ガス検知器A-Gas Japan
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知手元だけで漏れがわかるバイブ機能付暗い場所でも安心のバックライト機能付検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付
電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売)測定方式半導体式センサ/吸引式感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a)検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
交換用フィルター イチネンTASCO交換用フィルターイチネンTASCO
2,898税込3,188
1パック(5枚)
4日以内出荷
TA430ST用 交換用フィルター
センサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ) アサダセンサフィルタ(5ヶ入、アキュプローブUV・アキュプローブⅡ)アサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Compass フィルタ(20ヶ入) アサダCompass フィルタ(20ヶ入)アサダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
D-TEK3 延長用プローブ(69cm) アサダD-TEK3 延長用プローブ(69cm)アサダ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
D-TEK3 フィルタキット(5ヶ入) アサダD-TEK3 フィルタキット(5ヶ入)アサダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
フロンガス探知機 JTCフロンガス探知機JTC
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
交換用センター イチネンTASCO交換用センターイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
センサーの交換も簡単。 検知部右下の窪みにコインを挿入し、まっすぐに押し込みます。 カチッと音がすると蓋が浮き上がります。 蓋を取るとセンサが設置されている状態がわかります。 古い酸素センサーを垂直に引き抜き、新しいセンサーを同じ場所に差込んでください。
エキスパンダヘッド 1/4” A-Gas Japan(旧:FUSO)エキスパンダヘッド 1/4”A-Gas Japan(旧:FUSO)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ディテクテスター(R410A用) イチネンTASCOディテクテスター(R410A用)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
冷媒のボンベ口に接続し、バルブを開けるだけでリークディテクタの反応テストが行えます。
仕様(リーク量)5g/年接続口5/16"フレア
DC-009Pro用 ACアダプター A-Gas Japan(旧:FUSO)DC-009Pro用 ACアダプターA-Gas Japan(旧:FUSO)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合DC-009Pro

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

リークテスター