イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
あらゆる現場の騒音管理に。 別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。 精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz質量(g)約170(電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33ディスプレイ4桁液晶ディスプレイレンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB使用環境0~40℃、10~90%RHサンプリング周期2回/秒電池寿命約110時間
デジタルマルチテスタ A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマルチテスタA-Gas Japan(旧:FUSO)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
多機能型のデジタルテスタです。 コンデンサ容量や周波数も測定できます。 直流・交流、電圧・電流測定可能。
付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)500周波数(Hz)2K/20K/200K/2M/10M電源006P(9V)電池×1交流電圧(V)0.2/2/20/200/750抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M/20M直流電圧(V)0.2/2/20/200/1000機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示交流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10直流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×86×39導通テストブザー音(<80Ω)コンデンサ容量(F)2n/20n/2μ/20μ
デジタル残留塩素計 遊離塩素・全塩素 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル残留塩素計 遊離塩素・全塩素A-Gas Japan(旧:FUSO)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。 標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・O調整)。 現場使用に適した防滴構造。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(遊離塩素:1ppm/全塩素:1ppm)各1、0調整用標準液×1、遊離塩素試薬(DPD)×10、全塩素試薬(DPD)×10測定範囲遊離/全残留塩素:0.00~3.50ppm(mg/L)質量(g)320電源単4電池×6検出方式シリコンフォトダイオード測定方式DPD方式測定精度±0.02ppm(mg/L):1.00ppm(mg/L)において分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長:525mm)校正0調整、遊離塩素:1ppm(mg/L)、全塩素:1ppm(mg/L)測定時間(秒)10以下画面表示寸法(mm)41×34使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
データロガーCO2測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO)データロガーCO2測定器A-Gas Japan(旧:FUSO)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属) CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。 データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH質量(g)255(電池含む)電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RHコード長さ(mm)460×760測定対象CO2、温度、相対湿度インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31プローブ長(mm)Φ20×159データ記録件数99データ、マニュアル記録間隔1~255秒
スマートマルチテスタ(手動発電式) A-Gas Japan(旧:FUSO)スマートマルチテスタ(手動発電式)A-Gas Japan(旧:FUSO)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
大型液晶モニタ(46×45mm)搭載。 ハンドル回転による発電機能付きのスマートエコ設計マルチテスタです。 多機能・高性能で操作性にも優れます。 オードパワーオフ、データホールド、ゼロ設定、ダイオードテスト付。
セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書電源CR2032ボタン電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×78×45交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1)抵抗(Ω)600-6M(精度:±1%+3dgt、分解能:0.1Ω/1kΩ)直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:0.001V/0.1V)周波数(A)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)、(V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)画面表示寸法(mm)(大画面LCD)46×45使用環境0~50℃、80%RH以下静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF)導通テストブザー音(<10Ω)
ストロボスコープ A-Gas Japan(旧:FUSO)ストロボスコープA-Gas Japan(旧:FUSO)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。 回転数や振動数のチェックに。 ワイドなダイナミックレンジ。 自動レンジ切替。 タイムベースはクリスタルで高精度。
仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書質量(g)約895(電池含む)消費電力(W)30以下電源AC100V±10%(50/60Hz)精度±(0.05%rdg+1dgt)表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPMディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
ストロボスコープ A-Gas Japan(旧:FUSO)ストロボスコープA-Gas Japan(旧:FUSO)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。 歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。 Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ質量(g)約290(電池含む)電源単3電池×4測定精度±(0.1%F.S.+2dgt)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
SDカード付騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウェアなしで簡単にPCへのダウンロードが可能。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 学校、工場、機械などの騒音量測定に。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4dB)、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)30~130dB、(周波数)31.5Hz~8kHz質量(g)約489(電池含む)電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23別売)精度±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)表示分解能0.1dBマイクロフォン部コンデンサマイクロフォンインターフェースRS-232Cディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間(SDメモリカードサンプリング時間)1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
SDカード付照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。 3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。 暗い場所でも安心のバックライト機能付。 室内、ショーケース、工場、学校での測定に。 外部センサ使用で温度も計測可能。 データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。
付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)測定範囲0~100000Lx(3レンジ)質量(g)約489(電池含む)電源単3電池×6コード長さ(m)1.1精度±(4%F.S.+2dgt)測定方式シリコンフォトダイオード表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lxディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
SDカード付紫外線強度計(UVA/UVC) A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付紫外線強度計(UVA/UVC)A-Gas Japan(旧:FUSO)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2質量(g)約351電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2インターフェースRS-232Cメモリー容量SDカード(1~16GB)対応画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
SDカード付pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付pHメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。 手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。 手動温度補償機能。 pH自動校正機能(基準液標準付属)。 RS-232C、インターフェース。 データホールド機能、Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。
付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)測定方法ガラス電極インターフェースRS-232C校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10ディスプレイ液晶ディスプレイサンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
SDカード付導電率計TDS塩分濃度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付導電率計TDS塩分濃度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。 SDカード付なのでデータ管理が簡単です。 オートパワーオフ機能付。 SDメモリ機能付。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース質量(g)約490電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)インターフェースRS-232C/USB塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)使用環境0~50℃、0~85%RHサンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)LED照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。 角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。 5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。 メモリ機能(99pts)付。 光源選択可能。 データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。 オートパワーオフ機能(5分)。 ローバッテリー表示機能。
仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%測定範囲0~400000Lx質量(g)約250(電池含む)長さ(m)(プローブ)約1電源006P(9V)電池精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードセンサー寸法(mm)55×25×80ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイサンプリング周期2.5/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
COモニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)COモニタA-Gas Japan(旧:FUSO)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
濃度表示機能付のCOモニタです。 CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。 CO濃度アラーム設定が可能。 ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 データホールド機能。 Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。 ローバッテリー表示機能。
付属品単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約336(電池含む)電源単4電池×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×68×42反応時間30秒以内測定方式(CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ測定精度(CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃測定対象CO、温度消費電流(mA)DC5.6インターフェースRS-232C使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用その他計測器