「取付ねじ」から絞り込む
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32高精度連成計イチネンTASCO(1件のレビュー)当日出荷
用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側)イチネンTASCO(2件のレビュー)当日出荷
振動吸収機能付(針の震えがありません。)
R12、R22、R502飽和温度目盛付
0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT外径(Φmm)(ゲージ)68
R410A/R32高精度連成計イチネンTASCO当日出荷
用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO欠品中
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側)イチネンTASCO当日出荷
振動吸収機能付(針の震えがありません。)
R12、R22、R502飽和温度目盛付
0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT外径(Φmm)(ゲージ)68
R410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
ゲージ(高圧側)イチネンTASCO4日以内出荷
TB122TA/TB122BA用ゲージ
ゲージ(低圧側)イチネンTASCO4日以内出荷
TB122TA/TB122BA/TB123TB用ゲージ
R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO5日以内出荷
JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。
R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用圧力範囲(MPa)0.1~3.5取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
ホース付圧力計(容器用圧力計)イチネンTASCO5日以内出荷
回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)300適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO5日以内出荷
JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。
R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用圧力範囲(MPa)0.1~1.5取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80