2ページ目: 冷媒用圧力計


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ねじから絞り込む
圧力計(G1/4"フレア・下出し・100Φ・つば無) イチネンTASCO圧力計(G1/4"フレア・下出し・100Φ・つば無)イチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチゲージ径(Φmm)100
圧力計(G1/4"フレア・下出し・75Φ・つば無) イチネンTASCO圧力計(G1/4"フレア・下出し・75Φ・つば無)イチネンTASCO
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチゲージ径(Φmm)75
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOR22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用圧力範囲(MPa)0.1~1.5取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOR22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用圧力範囲(MPa)0.1~3.5取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用圧力計 68ΦゲージイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)68
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ イチネンTASCOR600a・R290 HC冷媒用圧力計 80ΦゲージイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
用途R600a、R290用取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)80
ホース付圧力計(容器用圧力計) イチネンTASCOホース付圧力計(容器用圧力計)イチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)300適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計 イチネンTASCOフレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)0~5.0仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCOR410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
R32、R410A用80Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R32、R410A用80Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷

機器用ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

冷媒用圧力計