「適合サイズ(inch)」から絞り込む
オイルモレチェックイチネンTASCO(5件のレビュー)当日出荷
仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
フレアナットゆるみ防止剤イチネンTASCO当日出荷
振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。
フレア部漏れ止剤イチネンTASCO翌々日出荷
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍!あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)※鉱物油を使用している機器には使用できません少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制※漏れないことを保証するものではございません
フレア部漏れ止材(フレアエイド)イチネンTASCO翌々日出荷
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
フレア部漏れ止剤イチネンTASCO¥1,998~税込¥2,198~
1本(30mL)ほか
4日以内出荷
オイルインジェクターイチネンTASCO(1件のレビュー)4日以内出荷
最高2.4MPaまで押し込むことができます。
先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。
7.4ml毎に目盛りが入っています。
接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
冷凍機油(スニソオイル)イチネンTASCO4日以内出荷
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。
サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
冷凍機油(スニソオイル)イチネンTASCO4日以内出荷
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
オイル吸着マットイチネンTASCO5日以内出荷
仕様海水・淡水問わず水はほとんど吸収せず油を選択的に吸着。 綿繊維には吸湿性があるため合成繊維に比べて帯電性に優れています。 素材…天然綿繊維(綿花) シートサイズ…500×500×4mm 入数…100枚入
オイルハンターイチネンTASCO5日以内出荷
仕様天然繊維(コットン)を使用しています。 ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。 鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。 焼却時の発熱量がPP系の約半分です。 1枚でおよそ2Lの油を吸着します。 内容量…50×50(cm) 入数…100枚 質量…100g/枚 吸油量…18.23g/g