絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
冷媒の種類
  • R12(5)
  • R22(5)
  • R32(5)
  • R134a(5)
  • R404A(4)
  • R407C(4)
  • R410A(4)
  • R500(5)
  • R502(5)
  • R507A(5)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 10~15未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 100以上(4)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

フロン/冷媒回収ボンベ :「TAS」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベイチネンTASCO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯) イチネンTASCOTA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
仕様3芯
TA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯) イチネンTASCOTA110ZA用着脱式フロートセンサーケーブル(4芯)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
仕様4芯
TA110VA用着脱式フロートセンサーケーブル イチネンTASCOTA110VA用着脱式フロートセンサーケーブルイチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
TA110VA用オプション品
仕様3芯
フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置洗浄、再生をスムーズに行えます回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア) イチネンTASCO冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)イチネンTASCO
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!寸法…580H×311Φmm 質量…約15kg内容積…24L(20kg) 規格…FC3耐圧試験圧力…5.0MPa 付属品…銘板シール
内容積(L)24(20kg)
TA110ZA用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCOTA110ZA用内蔵フィルタ OリングセットイチネンTASCO
439税込483
1個
翌々日出荷
TA110ZA用オプション品
回収用ヘッダー イチネンTASCO回収用ヘッダーイチネンTASCO
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
寸法(mm)260×250×40種類ボールバルブ:各分岐ポートポート数分岐:8最高使用圧力(MPa)4.2接続ポート径3/8"フレア
TA110VF用内蔵フィルタ Oリングセット イチネンTASCOTA110VF用内蔵フィルタ OリングセットイチネンTASCO
439税込483
1台
翌々日出荷
TA110VF用オプション品
一般回収ボンベ イチネンTASCO一般回収ボンベイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580耐圧試験圧力(MPa)5
回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l) イチネンTASCO回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒名表示用固形ペンキ イチネンTASCO冷媒名表示用固形ペンキイチネンTASCO
1,998税込2,198
1袋(5本)
4日以内出荷
充填冷媒名は白色で5cm2以上で表示しなければなりません。(法的要件)
入数白5本
冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベイチネンTASCO
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
一般回収ボンベ(フロートセンサー無し) イチネンTASCO一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付) イチネンTASCO冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)イチネンTASCO
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール寸法(mm)576×Φ310質量(kg)約16.1規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
一般回収ボンベ イチネンTASCO一般回収ボンベイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385耐圧試験圧力(MPa)5

フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります

asv特集
おすすめ人気ランキング
フロン/冷媒回収ボンベ