「接続口径」から絞り込む
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”イチネンTASCO当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”イチネンTASCO当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FLイチネンTASCO当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2イチネンTASCO当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FLイチネンTASCO当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FLイチネンTASCO当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ドライヤ(フレアタイプ) 1/2”イチネンTASCO当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤ(フレアタイプ) 5/8”イチネンTASCO当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)191温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤ(フレアタイプ) 3/4”イチネンTASCO当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)276温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78
ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FLイチネンTASCO4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 5/8イチネンTASCO4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)142温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/8イチネンTASCO4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/4”イチネンTASCO(1件のレビュー)4日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)107温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/4イチネンTASCO4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)113温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ドライヤー(ロウ付タイプ) 5/8”イチネンTASCO4日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)167温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FLイチネンTASCO4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)272温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/8”イチネンTASCO5日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4”イチネンTASCO5日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)246温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/4イチネンTASCO5日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)248温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192
ドライヤー(ロウ付タイプ) 1/2”イチネンTASCO5日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)136温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
『フロン/冷媒回収システム』には他にこんなカテゴリがあります
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥1,868~¥1,698~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥14,278~¥12,980~