絞り込み
電圧(V)
  • 24
  • 100(1)
  • 100~242(1)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
ブランド
  • 三菱電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用 三菱電機ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用三菱電機
9,698税込10,668
1台
92日以内出荷
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz質量(kg)0.06定格入力電圧(V)通信:±24機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)ボタン数操作ボタン:4定格入力電流(mA)通信:6.6
ネットワーク照明制御システム 画像センサ 三菱電機ネットワーク照明制御システム 画像センサ三菱電機
71,980税込79,178
1台
当日出荷
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
照明制御 MILCO.NET 画像センサ 三菱電機照明制御 MILCO.NET 画像センサ三菱電機
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
材質PC質量(kg)0.4ホワイト定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)±24定格電源電圧AC100~242V使用周囲温度(℃)-10~+40検知可能速度(m/s)0.15使用場所室内定格入力電流(mA)2.4検知エリア(m)6.4×6.4/7.2×7.2/9.0×9.0接続台数【人感センサー子機】最大8埋込穴(Φmm)【天井】Φ75最低照度換算値(Lx)35設置条件64個(照明コントローラー1台あたり)取付可能天井厚(mm)5~20使用周囲湿度(%RH)~85

高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明用アクセサリー