照明制御 MILCO.NET 画像センサ
- 材質
- PC
- 質量(kg)
- 0.4
- 色
- ホワイト
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 1.7
- 定格入力電圧(V)
- ±24
- 定格電源電圧
- AC100~242V
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+40
- 検知可能速度(m/s)
- 0.15
- 使用場所
- 室内
- 定格入力電流(mA)
- 2.4
- 検知エリア(m)
- 6.4×6.4/7.2×7.2/9.0×9.0
- 接続台数
- 【人感センサー子機】最大8
- 埋込穴(Φmm)
- 【天井】Φ75
- 最低照度換算値(Lx)
- 35
- 設置条件
- 64個(照明コントローラー1台あたり)
- 取付可能天井厚(mm)
- 5~20
- 使用周囲湿度(%RH)
- ~85
- 内容量
- 1個
高天井照明器具 の新着商品
カテゴリ










