適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
通路誘導灯用適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷
適合表示板Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
種類避難口誘導灯用・B級・BH形(20A形)片面用・B級・BL形(20B形)片面用
LED誘導灯 表示板Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
種別C級(10形)、片面用適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1電球の種類LED
LED消火栓表示灯防雨型Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)LED寿命(時間)40000質量(kg)0.5幅(Φmm)100出しろ(mm)68電圧(V)AC100消費電力(W)0.5材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)保護等級IP23・埋込部:IP20仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品電球の種類LED
誘導標識Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
通路表示板 両B級 天井埋込片面Panasonic(パナソニック)欠品中
通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
通路表示板 両C級 天井埋込両面Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA10362C、FA10366C
避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
40形階段灯用リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート
既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)質量(kg)3.6材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
20形階段灯用リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート
既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)質量(kg)2材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
表示用パネル【受注生産品】Panasonic(パナソニック)17日以内出荷
種類一般パネル文字色ホワイト材質(パネル)アクリル(赤)
標示灯用パネル 消し文字手術中Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。材質パネル:アクリル板(t1.5)寸法(mm)114×356質量(kg)0.1文字内容手術中