絞り込み
明るさタイプ(Lm)
  • 2600(2)
  • 3200(1)
  • 4650(1)
  • 4830(1)
  • 5000(1)
  • 5200(6)
  • 6400(1)
  • 6900(4)
  • 10000(1)
  • 13400(1)
光源色
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(36)
  • 温白色(12)
  • 白色(14)
  • 電球色(5)
調光の可否
  • ×(76)
器具・セット
  • セット品(4)
電圧(V)
  • 100(10)
  • 100~240(17)
  • 100~242(24)
  • 200(10)
  • 200~242(6)
  • 242(10)
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(25)
  • 30~40未満(27)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(2)
  • 80~90未満(4)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
ブランド
  • 東芝ライテック(20)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(11)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
2600(2)
3200(1)
4650(1)
4830(1)
5000(1)
5200(6)
6400(1)
6900(4)
10000(1)
13400(1)
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)器具・セットセット材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.8取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90
TENQOO直付40形W230 東芝ライテックTENQOO直付40形W230東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト Dスタイル 富士型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト Dスタイル 富士型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【ガード(別売)】FK42533、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.8取付天井直付型40高さ(mm)70備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプリニューアル用 Dスタイル 富士型 W230電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応
天井直付型 一体型 LED ベースライト Dスタイル 富士型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井直付型 一体型 LED ベースライト Dスタイル 富士型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
30日以内出荷
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型40高さ(mm)50備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応
直付型ベースライト40形 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
92日以内出荷
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)片側給電片側配線シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型本体鋼・樹脂質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用本体質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用本体質量(kg)3.6LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用本体質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型2灯用本体質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト 逆富士型230 調光・調色 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト 逆富士型230 調光・調色ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型230 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)仕様コントローラ:可能(別売)取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)調色取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法小さな集合体が高級感と華やかさを与えます発想次第で自由な構成が可能直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます
ランプの種類高演色LED光源色電球色タイプLED一体型色温度(K)3000演色指数(Ra)94材質(本体)アルミオフホワイト、シャンデリア:透明(透明)LED寿命(時間)40000取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用起動様式位相制御グリーン購入法適合調光の可否再生紙使用マーク適合
TENQOO直付W230調光連結用 東芝ライテックTENQOO直付W230調光連結用東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付W230調光 連結用 東芝ライテックTENQOO直付W230調光 連結用東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付W120調光連結用 東芝ライテックTENQOO直付W120調光連結用東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付W120調光 連結用 東芝ライテックTENQOO直付W120調光 連結用東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付40形連結型 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形スクール調光 東芝ライテックTENQOO直付40形スクール調光東芝ライテック
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:203質量(kg)2.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付遮光度24°付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形スクールソフト 東芝ライテックTENQOO直付40形スクールソフト東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:203質量(kg)2.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20遮光度24°適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W230調光 東芝ライテックTENQOO直付40形W230調光東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテックTENQOO直付40形W230センサ東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz人感センサー消灯モード・調光モード選択可能モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W120調光 東芝ライテックTENQOO直付40形W120調光東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W120センサ 東芝ライテックTENQOO直付40形W120センサ東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付40形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付40形W120P付東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.8定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W120 東芝ライテックTENQOO直付40形W120東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付20形W230調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W230調光東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)1.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付20形W120調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W120調光東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W230調光 東芝ライテックTENQOO直付110形W230調光東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:230質量(kg)4調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W230 東芝ライテックTENQOO直付110形W230東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:230質量(kg)4保護等級IP20
TENQOO直付110形W120調光 東芝ライテックTENQOO直付110形W120調光東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:120質量(kg)3.5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W120 東芝ライテックTENQOO直付110形W120東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W230Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否
クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1セットほか
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)質量(kg)6.2タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅 HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 230mm幅HotaluX(ホタルクス)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明幅(mm)230

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

led 逆富士特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(逆富士)