絞り込み
明るさタイプ(Lm)
  • 13400
  • 800(19)
  • 1600(15)
  • 1840(2)
  • 1900(2)
  • 1950(2)
  • 2000(32)
  • 2300(2)
  • 2380(2)
  • 2400(2)
  • 2440(2)
  • 2500(52)
  • 2600(2)
  • 3200(59)
  • 4000(46)
  • 5000(5)
  • 5200(76)
  • 6400(3)
  • 6900(73)
  • 10000(15)
光源色
  • 昼白色(4)
調光の可否
  • (1)
器具・セット
  • セット品(1)
電圧(V)
  • 200~242(8)
消費電力(W)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(4)
70~80未満・80~90未満
ブランド
  • 三菱電機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
800(19)
1600(15)
2000(32)
2500(52)
3200(59)
4000(46)
5200(76)
6900(73)
10000(15)
13400
明るさタイプ(Lm)をもっと見る
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 【受注生産品】三菱電機
61,980税込68,178
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWAセット内容(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 逆富士タイプ 230幅 【受注生産品】三菱電機
58,980税込64,878
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWAセット内容(器具本体)EL-LH-V92300、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 【受注生産品】三菱電機
61,980税込68,178
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWAセット内容(器具本体)EL-LH-V92301、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形  逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 逆富士タイプ 150幅 【受注生産品】三菱電機
58,980税込64,878
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWAセット内容(器具本体)EL-LH-V91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12500明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形三菱電機
49,980税込54,978
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 逆富士タイプ 150幅三菱電機
51,980税込57,178
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿形IP23口出し線付ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)光源色昼白色色温度(K)5000大きさ110形形状逆富士タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿形 三菱電機LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿形三菱電機
44,980税込49,478
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿形IP23口出し線付
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)光源色昼白色色温度(K)5000大きさ110形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

led 逆富士特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(逆富士)