絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(46)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
明るさタイプ(Lm)
  • 2500
  • 800(20)
  • 1600(16)
  • 1840(2)
  • 1900(2)
  • 1950(2)
  • 2000(33)
  • 2300(2)
  • 2380(2)
  • 2400(2)
  • 2440(2)
  • 2600(2)
  • 3200(60)
  • 4000(52)
  • 5000(5)
  • 5200(82)
  • 6400(6)
  • 6900(78)
  • 10000(17)
  • 13400(10)
光源色
  • 昼光色(7)
  • 昼白色(45)
  • 温白色(18)
  • 白色(20)
  • 電球色(15)
調光の可否
  • ×(10)
器具・セット
  • セット品(1)
電圧(V)
  • 100(8)
  • 100~200(6)
  • 100~240(13)
  • 100~242(41)
  • 200(8)
  • 200~242(1)
  • 242(8)
100・100~200・100~240・100~242・200・200~242・242
消費電力(W)
  • 10~20未満(57)
10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(54)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
800(20)
1600(16)
2000(33)
2500
3200(60)
4000(52)
5200(82)
6900(78)
10000(17)
13400(10)
明るさタイプ(Lm)をもっと見る
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
19,900税込21,890特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機
31,980税込35,178
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
33,980税込37,378
1セット
92日以内出荷
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ三菱電機
8,898税込9,788
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 防雨形 高温用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 防雨形 高温用三菱電機
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防湿形IP20口出し線付
用途高温用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲5~60℃材質(本体)ステンレス 白色仕上材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯三菱電機
16,980税込18,678
1台
92日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
32,980税込36,278
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1250取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.6平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
32,980税込36,278
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
30,980税込34,078
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1250取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.6平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
31,980税込35,178
1セット
92日以内出荷
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
31,980税込35,178
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
32,980税込36,278
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
13,980税込15,378
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
13,980税込15,378
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニュアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニュアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
10,980税込12,078
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49全長(mm)1250取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニュアルサイズ 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニュアルサイズ 一般タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49全長(mm)1250取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
10,980税込12,078
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
10,980税込12,078
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
11,980税込13,178
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニュアルサイズ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニュアルサイズ プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49全長(mm)1250取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.4(200V時)本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 一般タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
10,980税込12,078
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52全長(mm)1250取付直付形高さ(mm)57材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.6平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用仕様口出し線付形状逆富士タイプ/150幅質量(kg)2.7取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP65(ライトユニットのみ)大きさ40形色温度(K)5000材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・重耐塩形
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×1250×54再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.6LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×1250×54再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

led 逆富士特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(逆富士)