絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(4)
器具・セット
  • セット品(1)
明るさタイプ(Lm)
  • 5000
  • 800(17)
  • 1600(15)
  • 1840(2)
  • 1900(2)
  • 1950(2)
  • 2000(31)
  • 2300(2)
  • 2380(2)
  • 2400(2)
  • 2440(2)
  • 2500(47)
  • 2600(2)
  • 3200(58)
  • 4000(40)
  • 5200(73)
  • 6400(5)
  • 6900(70)
  • 10000(14)
  • 13400(9)
電圧(V)
  • 100~240(2)
  • 100~242(4)
光源色
  • 昼白色(4)
  • 白色(1)
昼白色・白色
調光の可否
  • ×(1)
  • (1)
×・○
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形三菱電機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿形 三菱電機LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿形三菱電機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿形IP23口出し線付
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)光源色昼白色色温度(K)5000大きさ110形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

led 逆富士特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(逆富士)