絞り込み
電圧(V)
  • 100(8)
  • 100~200(8)
  • 100~240(26)
  • 100~242(174)
光源色
  • その他(11)
  • 昼光色(31)
  • 昼白色(135)
  • 温白色(40)
  • 白色(85)
  • 電球色(50)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(11)
  • 1600(7)
  • 2000(18)
  • 2500(45)
  • 3200(45)
  • 4000(40)
  • 5000(3)
  • 5200(53)
  • 6400(4)
  • 6900(65)
  • 10000(5)
消費電力(W)
  • 5~10未満(18)
  • 10~20未満(93)
  • 20~30未満(100)
  • 30~40未満(92)
  • 40~50未満(61)
  • 50~60未満(22)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
器具・セット
  • セット品(1)
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • ODELIC(オーデリック)(45)
  • 岩崎電気(33)
  • 東芝ライテック(32)
  • 日動工業(7)
  • DNライティング(6)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • オーム電機(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • エコリカ(1)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(103)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(179)
  • 50,000-100,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

一体型LED(逆富士) :「led 100v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100(8)
100~200(8)
100~240(26)
100~242(174)
LED一体形 直付形 低温向け器具 三菱電機LED一体形 直付形 低温向け器具三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズ-40℃対応天井直付用、レースウェイ対応口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)2保護等級IP65定格段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242使用可能温度範囲-40~35℃
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ三菱電機
4,998税込5,498
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
Myシリーズ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色
40形直付形150幅逆富士タイプ 三菱電機40形直付形150幅逆富士タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付三菱電機
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
Myシリーズ40形 V形 SW送 三菱電機Myシリーズ40形 V形 SW送三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242ランプ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
33,980税込37,378
1台
90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
Myシリーズ-25℃対応口出し線付防湿形
用途工場・倉庫用低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ三菱電機
8,698税込9,568
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra93LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
16,980税込18,678
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ MY-L450430/N AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ MY-L450430/N AHTN三菱電機
9,398税込10,338
1セット
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)161.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
18,980税込20,878
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時)消費電力(W)11.2光源色昼白色光束(Lm)1550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ三菱電機
4,998税込5,498
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
92日以内出荷
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ MY-V450470/W AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ MY-V450470/W AHTN三菱電機
10,980税込12,078
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHV41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU45047W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)33.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra93エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.4 (200V時)光束(Lm)4350LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 230幅三菱電機
19,980税込21,978
1台
90日以内出荷
Myシリーズ
大きさ110形本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85グリーン購入法適合
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 [クリーンルーム洗浄度 クラス6対応] 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 150幅 [クリーンルーム洗浄度 クラス6対応] 【受注生産品】三菱電機
54,980税込60,478
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形清浄度推奨:クラス6(1,000)エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200明るさ(Lm)3200明るさFHF32形x1灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン三菱電機
15,980税込17,578
1台
92日以内出荷
Myシリーズ直付・吊下兼用形
用途学校用大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 MY-N430471/W AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 MY-N430471/W AHTN三菱電機
12,980税込14,278
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHN41101A ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 ウォールウォッシャ )×1、EL-LU43047W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)19.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra93エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.7 (200V時)光束(Lm)2550LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス6対応 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス6対応三菱電機
44,980税込49,478
1台
92日以内出荷
Myシリーズ
用途工場・倉庫用クリーンルーム向け定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス6材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)幅(mm)230LED寿命(時間)40000
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
14,980税込16,478
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)113.3(200V時)消費電力(W)11.2光源色電球色光束(Lm)1270LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 一般タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
24,980税込27,478
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時)消費電力(W)13.6光源色昼白色光束(Lm)2000LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】三菱電機
43,980税込48,378
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra83LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
16,980税込18,678
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49取付直付形サイズ40形シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
低温用ライトユニット 三菱電機低温用ライトユニット三菱電機
16,980税込18,678
1台
92日以内出荷
Myシリーズライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫用低温用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲-10~35℃材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03全長(mm)632取付直付形サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077光色昼白色非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
18,980税込20,878
1台
90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用クリーンルーム向 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
92日以内出荷
取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ裏板付タイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.4平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
24,980税込27,478
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時)消費電力(W)24.9光源色昼白色光束(Lm)3890LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム 洗浄度クラス8対応 簡易タイプ] 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 逆富士タイプ 230幅 [クリーンルーム 洗浄度クラス8対応 簡易タイプ] 【受注生産品】三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変セット内容(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.0(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ40形清浄度推奨:クラス8(100,000)エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200明るさ(Lm)3200明るさFHF32形x1灯器具高出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
24,980税込27,478
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時)消費電力(W)13.6光源色昼白色光束(Lm)2000LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(逆富士)