絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • 三菱電機(212)
  • ODELIC(オーデリック)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 岩崎電気(35)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • 日動工業(8)
  • HotaluX(ホタルクス)(8)
  • DNライティング(6)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • オーム電機(1)
  • エコリカ(1)
  • 東京メタル(1)
光源色
  • 昼白色(33)
  • 温白色(26)
  • 白色(26)
  • 電球色(11)
調光の可否
  • ×(21)
  • (20)
電圧(V)
  • 100~240(32)
  • 100~242(32)
  • 200~242(6)
100~240・100~242・200~242
消費電力(W)
  • 5~10未満(8)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(27)
  • 30~40未満(23)
  • 40~50未満(12)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(4)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
TENQOO直付40形Wセンサー付き 東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付40形W230防水 東芝ライテックTENQOO直付40形W230防水東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W120防水 東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)2.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23区分直付付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W120 東芝ライテックTENQOO直付40形W120東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W230連結用 東芝ライテックTENQOO直付40形W230連結用東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付20形W120P付東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W230 東芝ライテックTENQOO直付110形W230東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:230質量(kg)4保護等級IP20
TENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W70用 器具本体 非調光タイプ東芝ライテック
8,998税込9,898
1台
13日以内出荷
TENQOO直付W230調光連結用 東芝ライテックTENQOO直付W230調光連結用東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付W230調光 連結用 東芝ライテックTENQOO直付W230調光 連結用東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付W120調光連結用 東芝ライテックTENQOO直付W120調光連結用東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付W120調光 連結用 東芝ライテックTENQOO直付W120調光 連結用東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付40形連結型 東芝ライテックTENQOO直付40形連結型東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形スクール調光 東芝ライテックTENQOO直付40形スクール調光東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:203質量(kg)2.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付遮光度24°付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形スクールソフト 東芝ライテックTENQOO直付40形スクールソフト東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:203質量(kg)2.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20遮光度24°適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W230調光 東芝ライテックTENQOO直付40形W230調光東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W230センサ 東芝ライテックTENQOO直付40形W230センサ東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー適合周波数50/60Hz人感センサー消灯モード・調光モード選択可能モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W230P付 東芝ライテックTENQOO直付40形W230P付東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W230 東芝ライテックTENQOO直付40形W230東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2.2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO直付40形W120連結用 東芝ライテックTENQOO直付40形W120連結用東芝ライテック
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.7定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W120調光 東芝ライテックTENQOO直付40形W120調光東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.8調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W120センサ 東芝ライテックTENQOO直付40形W120センサ東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
TENQOO直付40形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付40形W120P付東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.8定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
TENQOO直付20形W230非調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形W230調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W230調光東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)1.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
TENQOO直付20形W230P付 東芝ライテックTENQOO直付20形W230P付東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)1.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形W120調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W120調光東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W230調光 東芝ライテックTENQOO直付110形W230調光東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:230質量(kg)4調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W230プル 東芝ライテックTENQOO直付110形W230プル東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:230質量(kg)4定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W230P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W230P付東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:230質量(kg)4定格電圧(V)100~242保護等級IP20
TENQOO直付110形W120調光 東芝ライテックTENQOO直付110形W120調光東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)200~242幅(mm)器具:120質量(kg)3.5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付110形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付110形W120P付東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
TENQOO直付110形W120 東芝ライテックTENQOO直付110形W120東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
TENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付 東芝ライテックTENQOO直付110形W120用 器具本体 プルスイッチ付東芝ライテック
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
TENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W230用 器具本体 非調光タイプ東芝ライテック
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
TENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ 東芝ライテックTENQOO直付110形W120用 器具本体 非調光タイプ東芝ライテック
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(逆富士)