絞り込み
明るさタイプ(Lm)
調光の可否
電圧(V)
100・100~200・100~240・100~242・200・200~242・242
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
420件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
6日以内出荷
電圧(V)100~242
SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150ENDO(遠藤照明)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
逆富士形V1_40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)逆富士形V1_40Wタイプ×1ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
欠品中
仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)632幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
16,980税込18,678
1式
5日以内出荷
非調光,屋内用公共施設形式:LSS10-4-37-LNグリーン購入法適合品600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.5材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)25定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160光束(Lm)4000グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1セット
92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.5平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
39,980税込43,978
1セット
92日以内出荷
仕様階段通路誘導灯兼用形、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REA48取付直付形サイズ40形タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)本体質量(kg)1.9平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3CE-1089RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ MY-L450430/N AHTN 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ MY-L450430/N AHTN三菱電機
9,398税込10,338
1セット
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)161.4 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 高演色タイプ三菱電機
8,698税込9,568
1組
92日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V平均演色評価数(Ra)Ra93LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
92日以内出荷
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け・工場、倉庫用(特殊環境用) 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
92日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型備考800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)16.4全光束(Lm)2500色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)10全光束(Lm)1550色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDライトユニット形ベースライト 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト三菱電機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LEDベースライト40形トラフ型 日動工業LEDベースライト40形トラフ型日動工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト40形反射笠型 日動工業LEDベースライト40形反射笠型日動工業
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト40形逆富士型スリム 日動工業LEDベースライト40形逆富士型スリム日動工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED一体型 多目的照明 逆富士形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型 多目的照明 逆富士形HotaluX(ホタルクス)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から5日以内出荷
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)134寸法(mm)134×72×646質量(kg)1.0消費電力(W)8.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)117.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1000演色指数(Ra)80
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)三菱電機
18,980税込20,878
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時)消費電力(W)11.2光源色昼白色光束(Lm)1550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
直付型ベースライト20形 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)片側給電片側配線シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型本体鋼・樹脂質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
52,980税込58,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
欠品中
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.8取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形三菱電機(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿形IP23口出し線付
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)使用可能温度範囲-10~35℃
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
Myシリーズ-25℃対応口出し線付防湿形
用途工場・倉庫用低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED一体形 直付形 低温向け器具 三菱電機LED一体形 直付形 低温向け器具三菱電機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズ-40℃対応天井直付用、レースウェイ対応口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)2保護等級IP65定格段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242使用可能温度範囲-40~35℃
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 防雨形 高温用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 防雨形 高温用三菱電機
36,980税込40,678
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防湿形IP20口出し線付
用途高温用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲5~60℃材質(本体)ステンレス 白色仕上材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形三菱電機
36,980税込40,678
1台
92日以内出荷
Myシリーズカバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用HACCP向け質量(kg)6.1取付直付形/防湿形材質(本体)鋼板 白色仕上定格段調光機能(100%⇔70%)保護等級防湿形/IP20大きさ40形材質(カバー)帯電防止アクリル透明光源寿命40000時間
LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯 三菱電機LEDライトユニット形 40形 直付形コーナー灯三菱電機
18,980税込20,878
1台
92日以内出荷
Myシリーズ
大きさ40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 連結用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 連結用三菱電機
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
仕様プルスイッチ:なし形状連続取付専用タイプ大きさ40形
TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W230連結用 東芝ライテックTENQOO直付40形W230連結用東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:230質量(kg)2定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付40形W120 東芝ライテックTENQOO直付40形W120東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(逆富士)