3ページ目: 一体型LED(逆富士)
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
800(19)
1600(15)
2000(32)
2500(56)
3200(59)
4000(52)
5200(82)
6900(80)
10000(17)
13400(10)
明るさタイプ(Lm)をもっと見る
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様電源ユニット内蔵
適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)本体:1.8
質量(g)ランプ:125
電流(A)0.35
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
定格電力(W)11
管径(Φmm)25.5
口金29.9
光源LDL20×1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)器具:950、ランフ:1200
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
IP等級IP23 防湿
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
質量(kg)2.9
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様器具本体
幅(mm)150
取付直付
タイプ20W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様器具本体
幅(mm)150
取付直付
タイプ40W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプ逆富士型
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色付
別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
器具・セットLEDユニット UN4404RR
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)53
エネルギー消費効率(Lm/W)146.8
光源寿命40000時間
光色電球色~アズール色
明るさHf32W定格出力×2灯
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)33/34/35
定格光束(Lm)4700
連結可能型
傾斜天井取付角度(°)90
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)162
質量(kg)2.3
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプ反射笠付
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色付
別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
器具・セットLEDユニット UN4404RR
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)67
エネルギー消費効率(Lm/W)145.3
光源寿命40000時間
光色電球色~アズール色
明るさHf32W定格出力×2灯
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)33/34/35
定格光束(Lm)4650
傾斜天井取付角度(°)90
1本
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
その他※調光器不可
材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.9
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイプトラフ型
定格電圧(V)100/200/242
定格消費電力(W)32
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色付
別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
器具・セットLEDユニット UN4404RR
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)53
エネルギー消費効率(Lm/W)145.3
光源寿命40000時間
光色電球色~アズール色
明るさHf32W定格出力×2灯
調光方式【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)33/34/35
定格光束(Lm)4650
傾斜天井取付角度(°)90
1本
¥39,980
税込¥43,978
92日以内出荷
器具の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は以下の本体とライン形LEDユニットを組合せて200Vで使用した場合の数値です。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
材質【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.3
消費電力(W)13.1
本体鋼板(白色粉体塗装)
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)148
光束(Lm)1940
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)20.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6
光束(Lm)3200
グリーン購入法適合
1式
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.2
材質(本体)鋼板(白色)
消費電力(W)11.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
1式
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)31.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163
光束(Lm)5200
グリーン購入法適合
1式
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-23-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)16.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.3
光束(Lm)2500
グリーン購入法適合
1式
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)11.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
1式
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)43.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)25
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160
光束(Lm)4000
グリーン購入法適合
1式
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)31.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.3
光束(Lm)5050
グリーン購入法適合
1式
¥19,980
税込¥21,978
92日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)31.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163
光束(Lm)5200
グリーン購入法適合
1式
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10H-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)26.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.9
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-30-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)20.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.6
光束(Lm)3200
グリーン購入法適合
1式
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)5.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6
光束(Lm)830
グリーン購入法適合
1式
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)16.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149
光束(Lm)2430
グリーン購入法適合
1式
¥15,980
税込¥17,578
92日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)36.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1式
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)13.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1式
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.6
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)31.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.3
光束(Lm)5050
グリーン購入法適合
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)43.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.6
光束(Lm)6710
グリーン購入法適合
1式
¥21,980
税込¥24,178
92日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.6
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)43.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.6
光束(Lm)6710
グリーン購入法適合
1式
¥22,980
税込¥25,278
92日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)36.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1式
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.3
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)20.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.6
光束(Lm)3120
グリーン購入法適合
1式
¥16,980
税込¥18,678
92日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)13.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1式
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装
消費電力(W)43.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.2
材質(本体)鋼板(白色)
消費電力(W)5.9
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6
光束(Lm)830
グリーン購入法適合
1式
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。