絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(15)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
明るさタイプ(Lm)
  • 10000
  • 800(8)
  • 1000~2000未満(1)
  • 1600(7)
  • 2000(21)
  • 2000~3000未満(1)
  • 2500(26)
  • 2600(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 3200(29)
  • 4000(20)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000(5)
  • 5000~6000未満(1)
  • 5200(33)
  • 6000~7000未満(1)
  • 6400(5)
  • 6900(43)
  • 10000~(1)
  • 13400(8)
電圧(V)
  • 100~240(1)
  • 100~242(5)
  • 200(8)
  • 200~242(5)
消費電力(W)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(5)
光源色
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(16)
  • 温白色(3)
  • 白色(9)
  • 電球色(2)
光束(Lm)
  • 8000~9000未満(2)
  • 9000~10000未満(15)
  • 10000~(3)
8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
調光の可否
  • ×(2)
  • (1)
×・○
器具・セット
  • セット品(2)
セット品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイル Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 一体型LEDベースライト 110形 直付型 iスタイルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50器具・セットセット品材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
21,980税込24,178
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 高演色タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー 高演色タイプ 【受注生産品】三菱電機
47,980税込52,778
1セット
92日以内出荷
セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3(200V時)本体質量(kg)5.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理)エネルギー消費効率(Lm/W)165.1(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8970明るさ(Lm)10000光色白色明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
23,980税込26,378
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF26取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)0.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】三菱電機
28,980税込31,878
1セット
92日以内出荷
適合吊具:吊具C1112PWA、取付補助金具TK4522(吊具と取付補助金具は必ずセットでご利用ください)、部品:吊具CTK401PW取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.3平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯三菱電機
31,980税込35,178
1セット
90日以内出荷
用途屋内用仕様一般タイプ 集光種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)6.2色温度(K)5000製品形状学校用 黒板灯光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形三菱電機
46,980税込51,678
1セット
90日以内出荷
用途工場・倉庫 HACCP向け種別LEDライトユニット形ベースライトカバーアクリル 透明(帯電防止処理)取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)5.5色温度(K)5000製品形状アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)3.4製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)5.2製品形状下面開放タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.7製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯三菱電機
22,980税込25,278
1セット
92日以内出荷
シリーズMyシリーズライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯三菱電機
28,980税込31,878
1セット
92日以内出荷
用途屋内用仕様一般タイプ 集光種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3色温度(K)5000製品形状学校用 黒板灯光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅80 非調光Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2取付天井直付型サイズ40形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)56本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)10000明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ウォールウォッシャ 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ウォールウォッシャ三菱電機
28,980税込31,878
1セット
92日以内出荷
段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHN41101A+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別直付形質量(kg)2.7消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9300(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ三菱電機
63,980税込70,378
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル形状トラフタイプ材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ110形色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ 三菱電機LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
口出し線付切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲5~35℃材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)光源寿命40000時間仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
31,980税込35,178
1台
92日以内出荷
Myシリーズ-25℃対応口出し線付防湿形
用途工場・倉庫用低温用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形演色指数(Ra)85使用可能温度範囲-25~35℃材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵光源寿命40000時間グリーン購入法適合

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(直付け笠なし)